無限コーティングショートシャンクロングネックボールエンドミル

無限コーティングショートシャンクロングネックボールエンドミル - NS(日進工具)無限コーティングショートシャンクロングネックボールエンドミル - NS(日進工具)

ショートシャンクタイプ(焼きばめ対応)のロングネックボールエンドミルです。

材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング首角γ(°)15加工可能硬度~62HRCまで加工可能ねじれ角(°)30内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボール半径R(mm)
有効長l1(mm)
シャンク長l2(mm)
首下径d2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38754107MRB230SF R0.1X0.50.10.527.30.18
8,800
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
38754116MRB230SF R0.1X0.750.10.7527.10.18
8,800
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
38754125MRB230SF R0.1X10.1126.80.18
8,800
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
38754134MRB230SF R0.1X1.250.11.2526.60.18
9,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
38754143MRB230SF R0.15X0.50.150.527.50.28
8,600
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
38754152MRB230SF R0.15X0.60.150.627.40.28
8,600
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
38754161MRB230SF R0.15X0.750.150.7527.30.28
8,600
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
38754177MRB230SF R0.15X10.151270.28
8,600
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
38754186MRB230SF R0.15X1.250.151.2526.80.28
8,600
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
38754195MRB230SF R0.15X1.50.151.526.50.28
9,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
38754204MRB230SF R0.15X1.750.151.7526.30.28
9,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
38754213MRB230SF R0.2X0.750.20.7527.40.37
5,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
38754222MRB230SF R0.2X10.2127.20.37
5,900
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
38754231MRB230SF R0.2X1.50.21.526.70.37
6,000
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
38754247MRB230SF R0.2X20.2226.20.37
6,200
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
38754256MRB230SF R0.2X2.50.22.525.70.37
6,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
38754265MRB230SF R0.25X10.25127.30.46
5,900
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
38754274MRB230SF R0.25X1.50.251.526.80.46
5,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
38754283MRB230SF R0.25X20.25226.30.46
5,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
38754292MRB230SF R0.25X2.50.252.525.80.46
5,900
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
38754301MRB230SF R0.25X30.25325.30.46
5,900
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
38754317MRB230SF R0.3X1.50.31.5270.56
4,500
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
38754326MRB230SF R0.3X20.3226.50.56
4,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
38754335MRB230SF R0.3X2.50.32.5260.56
4,600
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
38754344MRB230SF R0.3X30.3325.50.56
4,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
38754353MRB230SF R0.3X3.50.33.5250.56
4,800
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
38754362MRB230SF R0.3X40.3429.50.56
4,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
38754371MRB230SF R0.3X4.50.34.5290.56
4,800
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
38754387MRB230SF R0.3X50.3528.50.56
4,800
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
38754396MRB230SF R0.3X5.50.35.5280.56
4,800
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
38754405MRB230SF R0.3X60.3627.50.56
4,800
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
38754414MRB230SF R0.4X20.4226.90.76
4,500
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
38754423MRB230SF R0.4X30.4325.90.76
4,800
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
38754432MRB230SF R0.4X40.4429.90.76
4,800
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
38754441MRB230SF R0.4X50.4528.90.76
4,800
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
38754457MRB230SF R0.5X30.5326.30.95
3,800
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
38754466MRB230SF R0.5X40.5425.30.95
4,300
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
38754475MRB230SF R0.5X50.5529.30.95
4,300
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
38754484MRB230SF R0.5X60.5628.30.95
4,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
38754493MRB230SF R0.5X80.5826.30.95
4,600
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
38754502MRB230SF R0.5X100.51024.30.95
4,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
38754511MRB230SF R0.75X30.75327.21.45
4,400
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
38754527MRB230SF R0.75X40.75426.21.45
4,400
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
38754536MRB230SF R0.75X60.75629.21.45
4,400
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
38754545MRB230SF R0.75X80.75827.21.45
4,400
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
38754554MRB230SF R0.75X100.751025.21.45
4,400
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
38754563MRB230SF R1X31328.11.94
3,800
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
38754572MRB230SF R1X41427.11.94
3,800
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
38754581MRB230SF R1X61625.11.94
4,300
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
38754597MRB230SF R1X81828.11.94
4,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする