NS(日進工具)
CBNスーパーサーフェイスエンドミル
微細加工時の基準面出し加工に最適です。
NS独自の形状とコーナーRを採用し、安定した加工面が得られます。
オイルミストクーラントをご使用ください。
首角γ(°)
15
加工可能硬度
~68HRCまで加工可能
コーナー形状
ラジアス
ねじれ角(°)
左20
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
刃数
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
刃長l(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38764896
SSF120 0.2
50
1
0.2
4
0.1
CBN(立方晶窒化硼素)
¥
35,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
38764905
SSF120 0.3
50
1
0.3
4
0.15
CBN(立方晶窒化硼素)
¥
30,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
38764914
SSF120 0.4
50
1
0.4
4
0.2
CBN(立方晶窒化硼素)
¥
25,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
38764923
SSF120 0.5
50
1
0.5
4
0.25
CBN(立方晶窒化硼素)
¥
22,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
38764932
SSF120 0.6
50
1
0.6
4
0.3
CBN(立方晶窒化硼素)
¥
24,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
38764941
SSF120 0.8
50
1
0.8
4
0.4
CBN(立方晶窒化硼素)
¥
23,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
38764957
SSF120 1
50
1
1
4
0.5
CBN(立方晶窒化硼素)
¥
22,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
38764966
SSF120 1.5
52
1
1.5
4
0.75
CBN(立方晶窒化硼素)
¥
23,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
38764975
SSF120 2
52
1
2
4
1
CBN(立方晶窒化硼素)
¥
25,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください