GH グリルノブ(回転グリップ付き)

GH グリルノブ(回転グリップ付き) - イマオコーポレーションGH グリルノブ(回転グリップ付き) - イマオコーポレーションGH グリルノブ(回転グリップ付き) - イマオコーポレーションGH グリルノブ(回転グリップ付き) - イマオコーポレーションGH グリルノブ(回転グリップ付き) - イマオコーポレーションGH グリルノブ(回転グリップ付き) - イマオコーポレーション
(1件のレビュー)

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、快適な握り感覚です。
ミニ回転グリップがついていますので低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。
握りはELESA RG-Sタイプの専用回転握りを使用しています。
RoHS指令適合製品です。

内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法Lf(mm)
寸法S(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75848726GH100N610016353123-221110(H9)
5,600
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
75848735GH70N67016244223302520.510(H9)
3,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75848744GH85N685162930.523-2210.510(H9)
4,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
75848753GH40N439.5121726.520171412.56(H9)
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
75848762GH50N550152033202318166(H9)
2,700
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
75848771GH60N66115233923252018.58(H9)
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
55642896GH50N-GR----------
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
55642905GH50N-LB----------
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
55642914GH50N-OG----------
2,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
55642923GH50N-RE----------
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
55642939GH50N-YE----------
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
55642948GH60N-GR----------
3,100
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
55642957GH60N-LB----------
3,100
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
55642966GH60N-OG----------
3,100
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
55642975GH60N-RE----------
3,100
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
55642984GH60N-YE----------
3,100
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
55642993GH70N-GR----------
3,200
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
55643009GH70N-LB----------
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
55643018GH70N-OG----------
3,200
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
55643027GH70N-RE----------
3,200
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
55643036GH70N-YE----------
3,200
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
55643045GH85N-GR----------
4,000
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
55643054GH85N-LB----------
4,000
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
55643063GH85N-OG----------
4,000
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
55643079GH85N-RE----------
4,000
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
55643088GH85N-YE----------
4,000
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
55643097GH100N-GR----------
4,600
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
55643106GH100N-LB----------
4,600
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
55643115GH100N-OG----------
4,600
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
55643124GH100N-RE----------
4,600
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
55643133GH100N-YE----------
4,600
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
55643149GH40N-GR----------
2,300
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
55643158GH40N-LB----------
2,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
55643167GH40N-OG----------
2,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
55643176GH40N-RE----------
2,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
55643185GH40N-YE----------
2,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
38687722GH4044014172019-1576(H9)
1,900
取扱い終了
返品不可
38687731GH5055014202519-1986(H9)
2,100
取扱い終了
返品不可
38687747GH6066017232923-2298(H9)
2,400
取扱い終了
返品不可
38687756GH7067016243023-221010(H9)
2,500
取扱い終了
返品不可
38687765GH85685162930.523-2210.510(H9)
3,300
取扱い終了
返品不可
38687774GH100610016353123-221110(H9)
3,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75848726
2019-02-07
用途: 精密ラボジャッキの回転ノブの置き換え
個人のお客様

精密ラボジャッキを使用していますが,上下動の距離が長いため毎回多数回転せねばならず,初期付属の回転グリップなしのノブでは大変使いづらい状態でした。径が少し大きめで回転グリップ付きのこのノブに交換してからは操作が大変やり易くなり,大いに助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする