PKN ピックドノブ

PKN ピックドノブ - イマオコーポレーションPKN ピックドノブ - イマオコーポレーション
(4件のレビュー)
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)フェノール樹脂取付部めねじ種類マッシュルーム形色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38689253PKN25A2519123(±0.5)10M510
270
262
288(税込)
当日出荷
38689271PKN30A3223153(±0.5)16M616
440
427
470(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38689296PKN35N3424.5193.5(±0.5)15M815
390
379
417(税込)
当日出荷
38689305PKN45N4434244(±0.5)20M1020
640
621
683(税込)
翌々日出荷
返品不可
38689287PKN303223153(±0.5)16M816
410
取扱い終了
返品不可
代替品有
38689262PKN252519123(±0.5)10M610
250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38689287PKN3002034277PKN30PKN30 ピックドノブ イマオコーポレーション 02034277ピックドノブイマオコーポレーション1個
485
税込534
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38689305
2021-11-01
用途: 鍋ふたつまみ

M12の物が中々無くてずっと探していた物が
見つかり助かりました。

対象商品 : 38689271
2021-04-14
用途: 金属製鍋のツマミとして
自動車・二輪車・自転車関連業

鍋に付いていたノブが金属製で熱くなると、持てなかったが、このノブに交換してから問題無く持てるようになった。

対象商品 : 38689271
2020-02-28
用途: 送信機器の操作レバー用
製造業

押す動作だけでなく、引く動作も必要ですので
球形ツマミではなく、キノコ形ツマミを探していました。
モノタロウで扱っていて良かったです。
指の引っかかりが良く、気に入っています。

対象商品 : 38689253
2019-07-27
用途: 建設機械、農機具の修理

安価でとても使いやすい。ネジピッチもほとんどの機械に合うようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする