EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)

EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ) - イマオコーポレーションEAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ) - イマオコーポレーションEAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ) - イマオコーポレーションEAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ) - イマオコーポレーション

レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。
本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~130レバー色つや消しブラック内容量1個
全53種類を絞り込む
寸法J(mm)
寸法M(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
53種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(Φmm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法M(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38693094EAL44×104432.53615.51129.512625M5×0.810M51044
540
524
576(税込)
当日出荷
38693103EAL44×164432.53615.51129.512625M5×0.816M51644
540
524
576(税込)
6日以内出荷
返品不可
38693112EAL44×204432.53615.51129.512625M5×0.820M52044
560
544
598(税込)
翌日出荷
返品不可
38693121EAL44A×164432.53615.51129.512625M6×116M61644
530
515
567(税込)
当日出荷
38693137EAL44A×204432.53615.51129.512625M6×120M62044
530
515
567(税込)
当日出荷
38693146EAL44A×254432.53615.51129.512625M6×125M62544
530
515
567(税込)
翌日出荷
返品不可
38693155EAL44A×304432.53615.51129.512625M6×130M63044
570
553
608(税込)
翌日出荷
返品不可
38693164EAL44A×404432.53615.51129.512625M6×140M64044
570
553
608(税込)
翌日出荷
返品不可
38693173EAL63×166343471913.537.515834.5M6×116M61663
640
621
683(税込)
翌日出荷
返品不可
38693182EAL63×206343471913.537.515834.5M6×120M62063
640
621
683(税込)
翌々日出荷
返品不可
38693191EAL63×306343471913.537.515834.5M6×130M63063
650
631
694(税込)
翌日出荷
返品不可
38693207EAL63A×206343471913.537.515834.5M8×1.2520M82063
650
631
694(税込)
当日出荷
38693216EAL63A×256343471913.537.515834.5M8×1.2525M82563
660
641
705(税込)
翌日出荷
返品不可
38693225EAL63A×306343471913.537.515834.5M8×1.2530M83063
660
641
705(税込)
翌日出荷
返品不可
38693234EAL63A×356343471913.537.515834.5M8×1.2535M83563
660
641
705(税込)
翌日出荷
返品不可
38693243EAL63A×406343471913.537.515834.5M8×1.2540M84063
670
650
715(税込)
翌日出荷
返品不可
38693252EAL63A×506343471913.537.515834.5M8×1.2550M85063
710
689
758(税込)
翌日出荷
返品不可
38693261EAL63A×606343471913.537.515834.5M8×1.2560M86063
720
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
38693277EAL78×2078545824.51647191244M10×1.520M102078
840
815
897(税込)
当日出荷
38693286EAL78×2578545824.51647191244M10×1.525M102578
840
815
897(税込)
翌日出荷
返品不可
38693295EAL78×3078545824.51647191244M10×1.530M103078
850
825
908(税込)
翌日出荷
返品不可
38693304EAL78×4078545824.51647191244M10×1.540M104078
850
825
908(税込)
翌日出荷
返品不可
38693313EAL78×5078545824.51647191244M10×1.550M105078
890
864
950(税込)
翌日出荷
返品不可
38693322EAL78×6078545824.51647191244M10×1.560M106078
850
825
908(税込)
3日以内出荷
返品不可
38693331EAL78A×2578545824.51647191244M12×1.7525M122578
830
806
887(税込)
3日以内出荷
返品不可
38693347EAL78A×3078545824.51647191244M12×1.7530M123078
850
825
908(税込)
3日以内出荷
返品不可
38693356EAL78A×5078545824.51647191244M12×1.7550M125078
1,010
980
1,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
38693365EAL95×309564.56926.51854.521.51353M12×1.7530M123095
980
951
1,046(税込)
3日以内出荷
返品不可
38693374EAL95×509564.56926.51854.521.51353M12×1.7550M125095
1,140
1,106
1,217(税込)
3日以内出荷
返品不可
38693383EAL44A×16-SUS4432.53615.51129.512625M6×116M61644
640
621
683(税込)
翌日出荷
返品不可
38693392EAL44A×25-SUS4432.53615.51129.512625M6×125M62544
730
709
780(税込)
3日以内出荷
返品不可
38693401EAL63A×20-SUS6343471913.537.515834.5M8×1.2520M82063
1,010
980
1,078(税込)
翌日出荷
返品不可
38693417EAL63A×30-SUS6343471913.537.515834.5M8×1.2530M83063
1,100
1,067
1,174(税込)
翌々日出荷
返品不可
38693426EAL78×20-SUS78545824.51647191244M10×1.520M102078
1,480
1,436
1,580(税込)
3日以内出荷
返品不可
38693435EAL78×30-SUS78545824.51647191244M10×1.530M103078
1,480
1,436
1,580(税込)
翌々日出荷
返品不可
38693444EAL78×40-SUS78545824.51647191244M10×1.540M104078
1,590
1,543
1,697(税込)
3日以内出荷
返品不可
38693453EAL78A×30-SUS78545824.51647191244M12×1.7530M123078
2,200
2,134
2,347(税込)
3日以内出荷
返品不可
38693462EAL78A×50-SUS78545824.51647191244M12×1.7550M125078
2,200
2,134
2,347(税込)
3日以内出荷
返品不可
38693471EAL95×30-SUS9564.56926.51854.521.51353M12×1.7530M123095
2,300
2,231
2,454(税込)
3日以内出荷
返品不可
38693487EAL95×50-SUS9564.56926.51854.521.51353M12×1.7550M125095
2,700
2,619
2,881(税込)
3日以内出荷
返品不可
75835925EAL30AX10303033.515.5929.512623M6×110M61030
490
476
524(税込)
3日以内出荷
返品不可
75835934EAL30AX16303033.515.5929.512623M6×116M61630
490
476
524(税込)
翌々日出荷
返品不可
75835943EAL30AX16-SUS303033.515.5929.512623M6×116M61630
590
573
630(税込)
3日以内出荷
返品不可
75835952EAL30AX20303033.515.5929.512623M6×120M62030
490
476
524(税込)
20日以内出荷
返品不可
75835961EAL30AX20-SUS303033.515.5929.512623M6×120M62030
610
592
651(税込)
3日以内出荷
返品不可
75835977EAL30AX25303033.515.5929.512623M6×125M62530
490
476
524(税込)
3日以内出荷
返品不可
75835986EAL30AX25-SUS303033.515.5929.512623M6×125M62530
630
612
673(税込)
3日以内出荷
返品不可
75835995EAL30AX30303033.515.5929.512623M6×130M63030
490
476
524(税込)
3日以内出荷
返品不可
75836004EAL30AX30-SUS303033.515.5929.512623M6×130M63030
640
621
683(税込)
3日以内出荷
返品不可
75836013EAL30AX40303033.515.5929.512623M6×140M64030
490
476
524(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする