イマオコーポレーション
クランプレバー(メネジ・ステンレス製) FKF
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
めねじ
材質(ねじ部)
SUS303
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法M(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38695474
FKF5-SUS
7
14
31
M5×0.8
M5
9
40
SCS13(SUS304相当)
¥
3,100
¥
3,007
¥
3,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38695483
FKF6-SUS
7
14
31
M6×1
M6
9
40
SCS13(SUS304相当)
¥
3,100
¥
3,007
¥
3,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38695492
FKF8-SUS
9.5
19
42.5
M8×1.25
M8
12
65
SCS13(SUS304相当)
¥
4,200
¥
4,074
¥
4,481
(税込)
翌日出荷
返品不可
38695501
FKF10-SUS
11
22
54.5
M10×1.5
M10
14
80
SCS13(SUS304相当)
¥
5,000
¥
4,850
¥
5,335
(税込)
当日出荷
返品不可
38695517
FKF12-SUS
13
27.5
63
M12×1.75
M12
17
95
SCS13(SUS304相当)
¥
5,800
¥
5,626
¥
6,189
(税込)
翌日出荷
返品不可
38695526
FKF5-CR-SUS
7
14
31
M5×0.8
M5
9
40
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
¥
1,970
¥
1,911
¥
2,102
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38695535
FKF6-CR-SUS
7
14
31
M6×1
M6
9
40
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
¥
1,970
¥
1,911
¥
2,102
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38695544
FKF8-CR-SUS
9.5
19
42.5
M8×1.25
M8
12
65
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
¥
2,600
¥
2,522
¥
2,774
(税込)
翌日出荷
返品不可
38695553
FKF10-CR-SUS
11
22
54.5
M10×1.5
M10
14
80
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
¥
2,900
¥
2,813
¥
3,094
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください