TL-N テンションレバー(オネジ)

TL-N テンションレバー(オネジ) - イマオコーポレーション

ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。
握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。

種類テンションレバー形状ノブ付形取付部おねじ内容量1個
全28種類を絞り込む
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
材質(本体)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B1(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(Φmm)
寸法G(Φmm)
寸法H(Φmm)
寸法J1(mm)
寸法K(mm)
寸法M(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38698003TL10×30N87582444491025164M10×1.530M103087SUM22L
3,300
3,201
3,521(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38698012TL10×40N87582444491025164M10×1.540M104087SUM22L
3,400
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
38698021TL10×50N87582444491025164M10×1.550M105087SUM22L
3,400
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
38698037TL12×30N106682851571232195M12×1.7530M1230106SUM22L
4,100
3,977
4,375(税込)
翌日出荷
返品不可
38698046TL12×40N106682851571232195M12×1.7540M1240106SUM22L
4,100
3,977
4,375(税込)
翌日出荷
返品不可
38698055TL12×50N106682851571232195M12×1.7550M1250106SUM22L
4,100
3,977
4,375(税込)
翌日出荷
返品不可
38698064TL12×60N106682851571232195M12×1.7560M1260106SUM22L
4,100
3,977
4,375(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38698073TL16×30N128803357641332235M16×230M1630128SUM22L
4,800
4,656
5,122(税込)
翌日出荷
返品不可
38698082TL16×40N128803357641332235M16×240M1640128SUM22L
5,100
4,947
5,442(税込)
翌日出荷
返品不可
38698091TL16×50N128803357641332235M16×250M1650128SUM22L
5,100
4,947
5,442(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38698107TL16×60N128803357641332235M16×260M1660128SUM22L
5,100
4,947
5,442(税込)
翌日出荷
返品不可
38698116TL20×40N128894167751332306M20×2.540M2040128SUM22L
5,900
5,723
6,295(税込)
翌日出荷
返品不可
38698125TL20×60N128894167751332306M20×2.560M2060128SUM22L
5,900
5,723
6,295(税込)
翌日出荷
返品不可
38698134TL20×80N128894167751332306M20×2.580M2080128SUM22L
6,100
5,917
6,509(税込)
翌日出荷
返品不可
38698152TL10×40N-SUS87582444491025164M10×1.540M104087SUS303
9,600
9,312
10,243(税込)
3日以内出荷
返品不可
38698161TL10×50N-SUS87582444491025164M10×1.550M105087SUS303
9,600
9,312
10,243(税込)
3日以内出荷
返品不可
38698177TL12×30N-SUS106682851571232195M12×1.7530M1230106SUS303
11,700
11,349
12,484(税込)
3日以内出荷
返品不可
38698186TL12×40N-SUS106682851571232195M12×1.7540M1240106SUS303
12,000
11,640
12,804(税込)
3日以内出荷
返品不可
38698195TL12×50N-SUS106682851571232195M12×1.7550M1250106SUS303
12,000
11,640
12,804(税込)
3日以内出荷
返品不可
38698204TL12×60N-SUS106682851571232195M12×1.7560M1260106SUS303
12,000
11,640
12,804(税込)
3日以内出荷
返品不可
38698213TL16×30N-SUS128803357641332235M16×230M1630128SUS303
13,600
13,192
14,511(税込)
3日以内出荷
返品不可
38698222TL16×40N-SUS128803357641332235M16×240M1640128SUS303
13,600
13,192
14,511(税込)
3日以内出荷
返品不可
38698231TL16×50N-SUS128803357641332235M16×250M1650128SUS303
13,600
13,192
14,511(税込)
3日以内出荷
返品不可
38698247TL16×60N-SUS128803357641332235M16×260M1660128SUS303
13,600
13,192
14,511(税込)
3日以内出荷
返品不可
38698256TL20×40N-SUS128894167751332306M20×2.540M2040128SUS303
17,300
16,781
18,459(税込)
3日以内出荷
返品不可
38698265TL20×60N-SUS128894167751332306M20×2.560M2060128SUS303
17,300
16,781
18,459(税込)
3日以内出荷
返品不可
38698274TL20×80N-SUS128894167751332306M20×2.580M2080128SUS303
17,300
16,781
18,459(税込)
3日以内出荷
返品不可
38698143TL10×30N-SUS87582444491025164M10×1.530M103087SUS303
8,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする