KCL・KCL-SUS カムレバー

KCL・KCL-SUS カムレバー - イマオコーポレーションKCL・KCL-SUS カムレバー - イマオコーポレーションKCL・KCL-SUS カムレバー - イマオコーポレーションKCL・KCL-SUS カムレバー - イマオコーポレーションKCL・KCL-SUS カムレバー - イマオコーポレーション
(1件のレビュー)

一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。
オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。
RoHS指令適合製品です。

内容量1個
全46種類を絞り込む
取付穴径(mm)
46種類すべて表示中
注文コード
品番
取付部
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
種類
形状
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38698956KCL05めねじ70.4(±1)22181521.514.579.291.23M5×0.8-カムレバーL字形M5-21.5アルミダイカスト
1,460
1,417
1,559(税込)
当日出荷
38698965KCL06めねじ70.4(±1)22181521.514.579.291.23M6×1-カムレバーL字形M6-21.5アルミダイカスト
1,460
1,417
1,559(税込)
当日出荷
38698974KCL08めねじ96(±1)28.5272433.218108111.55M8×1.25-カムレバーL字形M8-33.2アルミダイカスト
1,680
1,630
1,793(税込)
当日出荷
38698983KCL05×20おねじ70.4(±1)22181521.514.579.291.23M5×0.820カムレバーL字形M52021.5アルミダイカスト
1,900
1,843
2,027(税込)
3日以内出荷
返品不可
38698992KCL05×30おねじ70.4(±1)22181521.514.579.291.23M5×0.830カムレバーL字形M53021.5アルミダイカスト
2,100
2,037
2,241(税込)
当日出荷
38699001KCL05×40おねじ70.4(±1)22181521.514.579.291.23M5×0.840カムレバーL字形M54021.5アルミダイカスト
2,100
2,037
2,241(税込)
翌々日出荷
返品不可
38699017KCL05×50おねじ70.4(±1)22181521.514.579.291.23M5×0.850カムレバーL字形M55021.5アルミダイカスト
2,200
2,134
2,347(税込)
3日以内出荷
返品不可
38699026KCL06×20おねじ70.4(±1)22181521.514.579.291.23M6×120カムレバーL字形M62021.5アルミダイカスト
1,900
1,843
2,027(税込)
当日出荷
38699035KCL06×30おねじ70.4(±1)22181521.514.579.291.23M6×130カムレバーL字形M63021.5アルミダイカスト
2,100
2,037
2,241(税込)
翌日出荷
返品不可
38699044KCL06×40おねじ70.4(±1)22181521.514.579.291.23M6×140カムレバーL字形M64021.5アルミダイカスト
2,100
2,037
2,241(税込)
翌日出荷
返品不可
38699053KCL06×50おねじ70.4(±1)22181521.514.579.291.23M6×150カムレバーL字形M65021.5アルミダイカスト
2,200
2,134
2,347(税込)
3日以内出荷
返品不可
38699062KCL08×25おねじ96(±1)28.5272433.218108111.55M8×1.2525カムレバーL字形M82533.2アルミダイカスト
2,100
2,037
2,241(税込)
当日出荷
38699071KCL08×30おねじ96(±1)28.5272433.218108111.55M8×1.2530カムレバーL字形M83033.2アルミダイカスト
2,100
2,037
2,241(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月10日
38699087KCL08×40おねじ96(±1)28.5272433.218108111.55M8×1.2540カムレバーL字形M84033.2アルミダイカスト
2,200
2,134
2,347(税込)
3日以内出荷
返品不可
38699096KCL08×50おねじ96(±1)28.5272433.218108111.55M8×1.2550カムレバーL字形M85033.2アルミダイカスト
2,200
2,134
2,347(税込)
翌日出荷
返品不可
38699105KCL10×25おねじ96(±1)28.5272433.218108111.55M10×1.525カムレバーL字形M102533.2アルミダイカスト
2,100
2,037
2,241(税込)
翌々日出荷
返品不可
38699114KCL10×30おねじ96(±1)28.5272433.218108111.55M10×1.530カムレバーL字形M103033.2アルミダイカスト
2,100
2,037
2,241(税込)
翌日出荷
返品不可
38699123KCL10×40おねじ96(±1)28.5272433.218108111.55M10×1.540カムレバーL字形M104033.2アルミダイカスト
2,200
2,134
2,347(税込)
翌日出荷
返品不可
38699132KCL10×50おねじ96(±1)28.5272433.218108111.55M10×1.550カムレバーL字形M105033.2アルミダイカスト
2,200
2,134
2,347(税込)
当日出荷
38699141KCL05-SUSめねじ70.4(±1)22181521.514.579.291.23M5×0.8-カムレバーL字形M5-21.5SCS13(SUS304相当)
4,900
4,753
5,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
38699157KCL06-SUSめねじ70.4(±1)22181521.514.579.291.23M6×1-カムレバーL字形M6-21.5SCS13(SUS304相当)
4,900
4,753
5,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
38699166KCL08-SUSめねじ96(±1)28.5272433.218108111.55M8×1.25-カムレバーL字形M8-33.2SCS13(SUS304相当)
6,600
6,402
7,042(税込)
4日以内出荷
返品不可
38699175KCL05×20-SUSおねじ70.4(±1)22181521.514.579.291.23M5×0.820カムレバーL字形M52021.5SCS13(SUS304相当)
5,500
5,335
5,869(税込)
3日以内出荷
返品不可
38699184KCL05×30-SUSおねじ70.4(±1)22181521.514.579.291.23M5×0.830カムレバーL字形M53021.5SCS13(SUS304相当)
5,600
5,432
5,975(税込)
3日以内出荷
返品不可
38699193KCL05×40-SUSおねじ70.4(±1)22181521.514.579.291.23M5×0.840カムレバーL字形M54021.5SCS13(SUS304相当)
5,700
5,529
6,082(税込)
3日以内出荷
返品不可
38699202KCL05×50-SUSおねじ70.4(±1)22181521.514.579.291.23M5×0.850カムレバーL字形M55021.5SCS13(SUS304相当)
5,800
5,626
6,189(税込)
3日以内出荷
返品不可
38699211KCL06×20-SUSおねじ70.4(±1)22181521.514.579.291.23M6×120カムレバーL字形M62021.5SCS13(SUS304相当)
5,500
5,335
5,869(税込)
3日以内出荷
返品不可
38699227KCL06×30-SUSおねじ70.4(±1)22181521.514.579.291.23M6×130カムレバーL字形M63021.5SCS13(SUS304相当)
5,600
5,432
5,975(税込)
3日以内出荷
返品不可
38699236KCL06×40-SUSおねじ70.4(±1)22181521.514.579.291.23M6×140カムレバーL字形M64021.5SCS13(SUS304相当)
5,700
5,529
6,082(税込)
3日以内出荷
返品不可
38699245KCL06×50-SUSおねじ70.4(±1)22181521.514.579.291.23M6×150カムレバーL字形M65021.5SCS13(SUS304相当)
5,800
5,626
6,189(税込)
3日以内出荷
返品不可
38699254KCL08×25-SUSおねじ96(±1)28.5272433.218108111.55M8×1.2525カムレバーL字形M82533.2SCS13(SUS304相当)
7,500
7,275
8,003(税込)
3日以内出荷
返品不可
38699263KCL08×30-SUSおねじ96(±1)28.5272433.218108111.55M8×1.2530カムレバーL字形M83033.2SCS13(SUS304相当)
7,500
7,275
8,003(税込)
3日以内出荷
返品不可
38699272KCL08×40-SUSおねじ96(±1)28.5272433.218108111.55M8×1.2540カムレバーL字形M84033.2SCS13(SUS304相当)
7,600
7,372
8,109(税込)
3日以内出荷
返品不可
38699281KCL08×50-SUSおねじ96(±1)28.5272433.218108111.55M8×1.2550カムレバーL字形M85033.2SCS13(SUS304相当)
9,200
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
38699297KCL10×25-SUSおねじ96(±1)28.5272433.218108111.55M10×1.525カムレバーL字形M102533.2SCS13(SUS304相当)
7,500
7,275
8,003(税込)
翌々日出荷
返品不可
38699306KCL10×30-SUSおねじ96(±1)28.5272433.218108111.55M10×1.530カムレバーL字形M103033.2SCS13(SUS304相当)
7,500
7,275
8,003(税込)
3日以内出荷
返品不可
38699315KCL10×40-SUSおねじ96(±1)28.5272433.218108111.55M10×1.540カムレバーL字形M104033.2SCS13(SUS304相当)
7,600
7,372
8,109(税込)
3日以内出荷
返品不可
38699324KCL10×50-SUSおねじ96(±1)28.5272433.218108111.55M10×1.550カムレバーL字形M105033.2SCS13(SUS304相当)
7,600
7,372
8,109(税込)
31日以内出荷
返品不可
55643359KCL10-50-SUS-------------------
取扱い終了
返品不可
代替品有
55643307KCL05-40-SUS-------------------
取扱い終了
返品不可
55643316KCL06-40-SUS-------------------
取扱い終了
返品不可
55643325KCL08-25-SUS-------------------
取扱い終了
返品不可
55643334KCL10-25-SUS-------------------
取扱い終了
返品不可
55643343KCL08-50-SUS-------------------
取扱い終了
返品不可
55643368KCL05-20-SUS-------------------
取扱い終了
返品不可
55643377KCL06-20-SUS-------------------
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55643359KCL10-50-SUS38699324KCL10×50-SUSKCL10-50-SUS KCL・KCL-SUS カムレバー イマオコーポレーション 38699324KCL・KCL-SUS カムレバーイマオコーポレーション1個
7,372
税込8,109
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38699035
2019-03-07
用途: 三脚の収縮ロックに使用
有限会社ヒビック

テレビ撮影用三脚の足の部分の収縮ロックがねじ式なので回して緩めるのに時間が掛かりますが、これを取り付ける事により、ワンタッチで緩むためとてもスピーデイーに作業できます。良い物を購入できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする