曜日別特売

CK クロスノブ

CK クロスノブ - イマオコーポレーションCK クロスノブ - イマオコーポレーション
材質(本体)FC200種類十字形色(本体)ブラック表面処理(本体)粉体焼付塗装材質(取付部)FC200内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
取付部
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38701056CK100C1030-3663下穴
1,520
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
38701101CK100R900363663精度穴
1,520
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
38701153CK100T890-3663めねじ
1,520
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
38701013CK40C80-1325下穴
480
取扱い終了
返品不可
代替品有
38701022CK50C145-1832下穴
610
取扱い終了
返品不可
代替品有
38701031CK63C270-2340下穴
820
取扱い終了
返品不可
代替品有
38701047CK80C550-2850下穴
1,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
38701065CK40R70151325精度穴
480
取扱い終了
返品不可
代替品有
38701074CK50R125181832精度穴
610
取扱い終了
返品不可
代替品有
38701083CK63R240222340精度穴
820
取扱い終了
返品不可
代替品有
38701092CK80R500282850精度穴
1,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
38701117CK40T70-1325めねじ
480
取扱い終了
返品不可
代替品有
38701126CK50T125-1832めねじ
610
取扱い終了
返品不可
代替品有
38701135CK63T240-2340めねじ
820
取扱い終了
返品不可
代替品有
38701144CK80T490-2850めねじ
1,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38701013CK40C37123667CK40CCK40C クロスノブ イマオコーポレーション 37123667クロスノブイマオコーポレーション1個
469
税込516
注文コードが変更になりました。
38701022CK50C37123721CK50CCK50C クロスノブ イマオコーポレーション 37123721クロスノブイマオコーポレーション1個
589
税込648
注文コードが変更になりました。
38701031CK63C37123782CK63CCK63C クロスノブ イマオコーポレーション 37123782クロスノブイマオコーポレーション1個
799
税込879
注文コードが変更になりました。
38701047CK80C37123843CK80CCK80C クロスノブ イマオコーポレーション 37123843クロスノブイマオコーポレーション1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました。
38701065CK40R37123685CK40RCK40R クロスノブ イマオコーポレーション 37123685クロスノブイマオコーポレーション1個
469
税込516
注文コードが変更になりました。
38701074CK50R37123746CK50RCK50R クロスノブ イマオコーポレーション 37123746クロスノブイマオコーポレーション1個
589
税込648
注文コードが変更になりました。
38701083CK63R37123807CK63RCK63R クロスノブ イマオコーポレーション 37123807クロスノブイマオコーポレーション1個
799
税込879
注文コードが変更になりました。
38701092CK80R37123861CK80RCK80R クロスノブ イマオコーポレーション 37123861クロスノブイマオコーポレーション1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました。
38701117CK40T37123703CK40TCK40T クロスノブ イマオコーポレーション 37123703クロスノブイマオコーポレーション1個
459
税込505
注文コードが変更になりました
38701126CK50T37123764CK50TCK50T クロスノブ イマオコーポレーション 37123764クロスノブイマオコーポレーション1個
589
税込648
注文コードが変更になりました。
38701135CK63T37123825CK63TCK63T クロスノブ イマオコーポレーション 37123825クロスノブイマオコーポレーション1個
799
税込879
注文コードが変更になりました。
38701144CK80T37123886CK80TCK80T クロスノブ イマオコーポレーション 37123886クロスノブイマオコーポレーション1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする