MH4 マシナリーハンドル

MH4 マシナリーハンドル - イマオコーポレーション
タイプオフセット仕様許容荷重(N)1000内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
材質(本体)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38712773MH4-200200アルミニウム(A6N01S)390
8,700
8,439
9,283(税込)
翌日出荷
返品不可
38712782MH4-350350アルミニウム(A6N01S)520
10,300
9,991
10,990(税込)
12日以内出荷
返品不可
38712791MH4-200S200SUM22L1160
9,300
9,021
9,923(税込)
翌日出荷
返品不可
38712807MH4-350S350SUM22L1260
11,100
10,767
11,844(税込)
36日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする