イマオコーポレーション
EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度220°)
内容量
1個
全11種類を絞り込む
寸法D(mm)
25(±0.25)
31(±0.25)
40(±0.25)
62.5(±0.25)
寸法A(mm)
38.5
48
64
97.5
寸法B(mm)
39.5
49.5
65
96.5
寸法H(mm)
14
19
23
35
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
質量(g)
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38715966
EFH4040SS
25.1(±0.25)
25(±0.25)
3
38.5
39.5
9.5
9.5
14
14
M4×0.7
6.5
-
-
-
23
-
¥
890
¥
864
¥
950
(税込)
翌日出荷
返品不可
38715975
EFH5050SS
30.5(±0.25)
31(±0.25)
4
48
49.5
11
13
19
17
M5×0.8
8.5
-
-
-
39
-
¥
1,320
¥
1,281
¥
1,409
(税込)
翌日出荷
返品不可
38715984
EFH6565SS
40(±0.25)
40(±0.25)
5
64
65
13.5
15
23
24
M6×1
10.5
-
-
-
85
-
¥
1,800
¥
1,746
¥
1,921
(税込)
翌日出荷
返品不可
38715993
EFH100100SS
59.5(±0.25)
62.5(±0.25)
8
97.5
96.5
20.5
23
35
35
M10×1.5
15
-
-
-
306
-
¥
3,600
¥
3,492
¥
3,841
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38716002
EFH5050TT
30.5(±0.25)
31(±0.25)
4
48
49.5
11
13
19
17
-
-
M5×0.8
14
-
45
-
¥
1,190
¥
1,155
¥
1,271
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38716011
EFH6565TT
40(±0.25)
40(±0.25)
5
64
65
13.5
15
23
24
-
-
M6×1
18
-
90
-
¥
1,680
¥
1,630
¥
1,793
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38716027
EFH100100TT
59.5(±0.25)
62.5(±0.25)
8
97.5
96.5
20.5
23
35
35
-
-
M10×1.5
20
-
330
-
¥
3,100
¥
3,007
¥
3,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38716054
EFH6565HH
40(±0.25)
40(±0.25)
5
64
65
13.5
15
23
24
-
-
-
-
6.5
62
11.5
¥
1,320
¥
1,281
¥
1,409
(税込)
翌日出荷
返品不可
38716063
EFH100100HH
59.5(±0.25)
62.5(±0.25)
8
97.5
96.5
20.5
23
35
35
-
-
-
-
10.5
221
20
¥
2,300
¥
2,231
¥
2,454
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38716036
EFH4040HH
25.1(±0.25)
25(±0.25)
3
38.5
39.5
9.5
9.5
14
14
-
-
-
-
4.5
14
8.5
¥
530
¥
515
¥
567
(税込)
取扱停止中
返品不可
38716045
EFH5050HH
30.5(±0.25)
31(±0.25)
4
48
49.5
11
13
19
17
-
-
-
-
5.5
29
10
¥
840
¥
815
¥
897
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください