FTH フラットヒンジ

FTH フラットヒンジ - イマオコーポレーションFTH フラットヒンジ - イマオコーポレーションFTH フラットヒンジ - イマオコーポレーションFTH フラットヒンジ - イマオコーポレーションFTH フラットヒンジ - イマオコーポレーション
内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
材質
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38716386FTH4040H40402512.512.57.5955.5M5--------亜鉛ダイキャスト製-
1,890
1,834
2,017(税込)
翌日出荷
38716395FTH5050H50503015151011.566.5M6--------亜鉛ダイキャスト製-
2,200
2,134
2,347(税込)
当日出荷
メーカー直送
38716404FTH6060H6060361818121588.5M8--------亜鉛ダイキャスト製-
2,600
2,522
2,774(税込)
当日出荷
メーカー直送
38716413FTH7650H76503028281011.566.5M6--------亜鉛ダイキャスト製-
3,400
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
38716422FTH4040HC40402512.512.57.5955.5M5--------亜鉛ダイキャスト製-
2,300
2,231
2,454(税込)
当日出荷
メーカー直送
38716447FTH6060HC6060361818121588.5M8--------亜鉛ダイキャスト製-
3,000
2,910
3,201(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38716456FTH7650HC76503028281011.566.5M6--------亜鉛ダイキャスト製-
3,400
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
38716465FTH4040HC-SUS40402512.512.57.5955.5M5--------SUS製-
3,700
3,589
3,948(税込)
翌日出荷
返品不可
38716474FTH5050HC-SUS50503015151011.566.5M6--------SUS製-
4,000
3,880
4,268(税込)
翌日出荷
返品不可
38716483FTH6060HC-SUS6060361818121588.5M8--------SUS製-
4,900
4,753
5,228(税込)
翌日出荷
返品不可
38716492FTH7650HC-SUS76503028281011.566.5M6--------SUS製-
5,000
4,850
5,335(税込)
4日以内出荷
返品不可
38716501FTH4040T40402512.512.57.5955.5-M5×0.812約60°-----亜鉛ダイキャスト製-
2,600
2,522
2,774(税込)
翌日出荷
38716517FTH5050T50503015151011.566.5-M6×112約70°-----亜鉛ダイキャスト製-
3,200
3,104
3,414(税込)
翌日出荷
返品不可
38716526FTH6060T6060361818121588.5-M8×1.2514約70°-----亜鉛ダイキャスト製-
3,700
3,589
3,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
38716535FTH7650T76503028281011.566.5-M6×11290°-----亜鉛ダイキャスト製-
3,700
3,589
3,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
38716544FTH9060T9060361845121588.5-M8×1.251490°-----亜鉛ダイキャスト製-
4,200
4,074
4,481(税込)
4日以内出荷
返品不可
38716553FTH4040TC40402512.512.57.5955.5-M5×0.812約60°-----亜鉛ダイキャスト製-
3,200
3,104
3,414(税込)
4日以内出荷
返品不可
38716562FTH5050TC50503015151011.566.5-M6×112約70°-----亜鉛ダイキャスト製-
3,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
38716571FTH6060TC6060361818121588.5-M8×1.2514約70°-----亜鉛ダイキャスト製-
4,200
4,074
4,481(税込)
4日以内出荷
返品不可
38716587FTH7650TC76503028281011.566.5-M6×11290°-----亜鉛ダイキャスト製-
3,600
3,492
3,841(税込)
4日以内出荷
返品不可
38716596FTH9060TC9060361845121588.5-M8×1.251490°-----亜鉛ダイキャスト製-
4,500
4,365
4,802(税込)
4日以内出荷
返品不可
75856155FTH6350H10---6.5--11.5--50--301528663-亜鉛ダイキャスト(ZDC1)・黒色塗装
3,100
3,007
3,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75856164FTH6350HC-SUS10---6.5--11.5--50--301528663-SUS316
5,000
4,850
5,335(税込)
4日以内出荷
返品不可
21539726FTH3030H6M4--4.3--7.5--30--1899430本体/亜鉛ダイカスト(ZDC1)・黒色塗装、ピン/SUS303-
1,650
1,601
1,761(税込)
当日出荷
38716431FTH5050HC50503015151011.566.5M6--------亜鉛ダイキャスト製-
2,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする