イマオコーポレーション
MCH マシナリーヒンジ
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38716781
MCH60133B
19.5
13
1.5
5
-
-
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
¥
4,500
¥
4,365
¥
4,802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38716797
MCH60139B
25.5
19
4.5
12
-
-
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
¥
4,500
¥
4,365
¥
4,802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38716806
MCH7053B
19.5
13
-
5
-
-
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
¥
3,200
¥
3,104
¥
3,414
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38716815
MCH70534B
19.5
13
4
5
-
-
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
¥
3,200
¥
3,104
¥
3,414
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38716824
MCH70596B
25.5
19
6
12
-
-
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
¥
3,200
¥
3,104
¥
3,414
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38716833
MCH705910B
25.5
19
10
12
-
-
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
¥
3,200
¥
3,104
¥
3,414
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38716842
MCH7053C
19.5
13
-
5
-
-
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
¥
3,200
¥
3,104
¥
3,414
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38716851
MCH70534C
19.5
13
4
5
-
-
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
¥
3,200
¥
3,104
¥
3,414
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38716867
MCH70596C
25.5
19
6
12
-
-
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
¥
3,000
¥
2,910
¥
3,201
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38716876
MCH705910C
25.5
19
10
12
-
-
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
¥
3,000
¥
2,910
¥
3,201
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38716885
MCH4524B
-
-
-
-
-
-
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
¥
2,600
¥
2,522
¥
2,774
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38716894
MCH4524C
-
-
-
-
-
-
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
¥
2,600
¥
2,522
¥
2,774
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38716903
MCH6025B
19.5
13
9
5
-
-
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
¥
2,900
¥
2,813
¥
3,094
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38716912
MCH6031B
25.5
19
15
12
-
-
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
¥
2,900
¥
2,813
¥
3,094
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38716921
MCH6025C
19.5
13
9
5
-
-
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
¥
2,900
¥
2,813
¥
3,094
(税込)
当日出荷
メーカー直送
38716937
MCH6031C
25.5
19
15
12
-
-
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
¥
2,900
¥
2,813
¥
3,094
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38716946
MCH5855SL
-
-
-
-
-
-
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
¥
1,920
¥
1,863
¥
2,049
(税込)
翌日出荷
返品不可
75857844
MCH6053-SUS
5
-
-
-
13
19.5
SUS316
¥
5,000
¥
4,850
¥
5,335
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください