※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
MCH マシナリーヒンジ
MCH70534B
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・質量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質(本体)
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
質量(g)
155
注文コード
38716815
品番
MCH70534B
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
寸法A(mm)
19.5
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
4
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
-
寸法H(mm)
-
材質(本体)
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
使用方法
センターのピンを外し、それぞれのヒンジを装置にねじ固定してください。次にヒンジを組み合わせ、MCH70-B、MCH70-Cはピンを挿入し両端を止め輪で止めてご使用ください。MCH60-Bはピンをプラスチックハンマー等で完全にはめ込んでご使用ください。
質量(g)
155
タイプ
-
材質(ピン)
SUM22L
材質(スペーサ)
ポリアミド
表面処理(本体)
黒色塗装
材質(ワッシャー)
SUM22L