ES3N・ES4-A・ES4N 指示板・スケール

ES3N・ES4-A・ES4N 指示板・スケール - イマオコーポレーションES3N・ES4-A・ES4N 指示板・スケール - イマオコーポレーションES3N・ES4-A・ES4N 指示板・スケール - イマオコーポレーションES3N・ES4-A・ES4N 指示板・スケール - イマオコーポレーション

RoHS指令適合製品です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法B(mm)
質量(g)
タイプ
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38723614ES4-ASUS製-0.6指示板-
500
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
38723623ES3N-50Uアルミ製401スケール50
280
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38723632ES3N-100Uアルミ製902スケール100
420
409
450(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38723641ES3N-50Dアルミ製401スケール50
280
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38723657ES3N-100Dアルミ製902スケール100
420
409
450(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38723666ES3N-5050アルミ製902スケール100
420
409
450(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38723675ES4N-50Uアルミ製401スケール50
290
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38723684ES4N-100Uアルミ製902スケール100
440
429
472(税込)
翌日出荷
返品不可
38723693ES4N-50Dアルミ製401スケール50
290
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38723702ES4N-100Dアルミ製902スケール100
440
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38723711ES4N-5050アルミ製902スケール100
440
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする