イマオコーポレーション
ECR センター目盛リング
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
質量(g)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38723964
ECR130
30
6
21
12.5
6.5
4
24
3.5
¥3,800
¥
3,698
¥4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38723973
ECR140
40
6
31
20.5
6.5
4
41
3.5
¥4,800
¥
4,698
¥5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38723982
ECR150
50
8
39
26.5
8
5
83
4.5
¥4,900
¥
4,798
¥5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38723991
ECR160
60
8
49
36.5
8
5
106
4.5
¥5,300
¥
4,998
¥5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください