BST・BSTH・BSU・BSUH ボールプランジャー

BST・BSTH・BSU・BSUH ボールプランジャー - イマオコーポレーション
内容量1個
全50種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
50種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38724077BST4LM4×0.7160.80.6スチール(SUM22L)
270
262
288(税込)
4日以内出荷
返品不可
38724156BST10LM10×1.53521.6スチール(SUM22L)
390
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
38724174BST12LM12×1.75402.52スチール(SUM22L)
580
563
619(税込)
翌日出荷
返品不可
38724192BST16LM16×2453.52.5スチール(SUM22L)
800
776
854(税込)
4日以内出荷
返品不可
38724323BSU4LM4×0.7160.80.6SUS303
800
776
854(税込)
4日以内出荷
返品不可
38724341BSU5LM5×0.8200.90.8SUS303
800
776
854(税込)
翌日出荷
返品不可
38724366BSU6LM6×12511SUS303
800
776
854(税込)
翌日出荷
返品不可
38724384BSU8LM8×1.25301.51.2SUS303
1,080
1,048
1,153(税込)
翌日出荷
返品不可
38724402BSU10LM10×1.53521.6SUS303
1,260
1,223
1,345(税込)
4日以内出荷
返品不可
38724427BSU12LM12×1.75402.52SUS303
1,600
1,552
1,707(税込)
4日以内出荷
返品不可
38724445BSU16LM16×2453.52.5SUS303
1,830
1,776
1,954(税込)
4日以内出荷
返品不可
38724052BST3M3×0.570.50.4スチール(SUM22L)
260
取扱い終了
返品不可
代替品有
38724061BST4M4×0.790.80.6スチール(SUM22L)
200
取扱い終了
返品不可
代替品有
38724086BST5M5×0.8120.90.8スチール(SUM22L)
200
取扱い終了
返品不可
代替品有
38724104BST6M6×11411スチール(SUM22L)
200
取扱い終了
返品不可
代替品有
38724122BST8M8×1.25161.51.2スチール(SUM22L)
310
取扱い終了
返品不可
代替品有
38724147BST10M10×1.51921.6スチール(SUM22L)
310
取扱い終了
返品不可
代替品有
38724165BST12M12×1.75222.52スチール(SUM22L)
470
取扱い終了
返品不可
代替品有
38724183BST16M16×2243.52.5スチール(SUM22L)
640
取扱い終了
返品不可
代替品有
38724201BST20M20×2.5304.52.5スチール(SUM22L)
880
取扱い終了
返品不可
代替品有
38724217BSTH3M3×0.570.50.4SUM22L
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
38724226BSTH4M4×0.790.80.6SUM22L
250
取扱い終了
返品不可
代替品有
38724235BSTH5M5×0.8120.90.8SUM22L
250
取扱い終了
返品不可
代替品有
38724253BSTH8M8×1.25161.51.2SUM22L
330
取扱い終了
返品不可
代替品有
38724262BSTH10M10×1.51921.6SUM22L
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
38724271BSTH12M12×1.75222.52SUM22L
520
取扱い終了
返品不可
代替品有
38724287BSTH16M16×2243.52.5SUM22L
720
取扱い終了
返品不可
代替品有
38724296BSTH20M20×2.5304.52.5SUM22L
1,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
38724305BSU3M3×0.570.50.4SUS303
710
取扱い終了
返品不可
代替品有
38724314BSU4M4×0.790.80.6SUS303
640
取扱い終了
返品不可
代替品有
38724332BSU5M5×0.8120.90.8SUS303
640
取扱い終了
返品不可
代替品有
38724357BSU6M6×11411SUS303
640
取扱い終了
返品不可
代替品有
38724375BSU8M8×1.25161.51.2SUS303
880
取扱い終了
返品不可
代替品有
38724393BSU10M10×1.51921.6SUS303
1,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
38724436BSU16M16×2243.52.5SUS303
1,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
38724454BSU20M20×2.5304.52.5SUS303
1,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
38724463BSUH3M3×0.570.50.4SUS303
840
取扱い終了
返品不可
代替品有
38724472BSUH4M4×0.790.80.6SUS303
730
取扱い終了
返品不可
代替品有
38724497BSUH6M6×11411SUS303
730
取扱い終了
返品不可
代替品有
38724506BSUH8M8×1.25161.51.2SUS303
970
取扱い終了
返品不可
代替品有
38724515BSUH10M10×1.51921.6SUS303
1,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
38724524BSUH12M12×1.75222.52SUS303
1,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
38724533BSUH16M16×2243.52.5SUS303
1,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
38724542BSUH20M20×2.5304.52.5SUS303
2,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
38724095BST5LM5×0.8200.90.8スチール(SUM22L)
270
取扱い終了
返品不可
38724113BST6LM6×12511スチール(SUM22L)
270
取扱い終了
返品不可
38724131BST8LM8×1.25301.51.2スチール(SUM22L)
390
取扱い終了
返品不可
38724244BSTH6M6×11411SUM22L
250
取扱い終了
返品不可
38724411BSU12M12×1.75222.52SUS303
1,300
取扱い終了
返品不可
38724481BSUH5M5×0.8120.90.8SUS303
730
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38724052BST302034505BST 3BST3 ボールプランジャー軽荷重用 イマオコーポレーション 02034505ボールプランジャー軽荷重用イマオコーポレーション1個
301
税込331
注文コードが変更になりました。
38724061BST402034514BST 4BST4 ボールプランジャー軽荷重用 イマオコーポレーション 02034514ボールプランジャー軽荷重用イマオコーポレーション1個
233
税込256
注文コードが変更になりました。
38724086BST502034523BST 5BST5 ボールプランジャー軽荷重用 イマオコーポレーション 02034523ボールプランジャー軽荷重用イマオコーポレーション1個
233
税込256
注文コードが変更になりました。
38724104BST602034532BST 6BST6 ボールプランジャー軽荷重用 イマオコーポレーション 02034532ボールプランジャー軽荷重用イマオコーポレーション1個
233
税込256
注文コードが変更になりました。
38724122BST802034541BST 8BST8 ボールプランジャー軽荷重用 イマオコーポレーション 02034541ボールプランジャー軽荷重用イマオコーポレーション1個
409
税込450
注文コードが変更になりました。
38724147BST1002034462BST 10BST10 ボールプランジャー軽荷重用 イマオコーポレーション 02034462ボールプランジャー軽荷重用イマオコーポレーション1個
359
税込395
注文コードが変更になりました。
38724165BST1202034471BST 12BST12 ボールプランジャー軽荷重用 イマオコーポレーション 02034471ボールプランジャー軽荷重用イマオコーポレーション1個
534
税込587
注文コードが変更になりました。
38724183BST1602034487BST 16BST16 ボールプランジャー軽荷重用 イマオコーポレーション 02034487ボールプランジャー軽荷重用イマオコーポレーション1個
728
税込801
注文コードが変更になりました。
38724201BST2002034496BST 20BST20 ボールプランジャー軽荷重用 イマオコーポレーション 02034496ボールプランジャー軽荷重用イマオコーポレーション1個
980
税込1,078
注文コードが変更になりました。
38724217BSTH307000822BSTH 3BSTH3 ボールプランジャー  重荷重用 イマオコーポレーション 07000822ボールプランジャー 重荷重用イマオコーポレーション1個
350
税込385
注文コードが変更になりました。
38724226BSTH407000831BSTH 4BSTH4 ボールプランジャー  重荷重用 イマオコーポレーション 07000831ボールプランジャー 重荷重用イマオコーポレーション1個
291
税込320
注文コードが変更になりました。
38724235BSTH507000847BSTH 5BSTH5 ボールプランジャー  重荷重用 イマオコーポレーション 07000847ボールプランジャー 重荷重用イマオコーポレーション1個
291
税込320
注文コードが変更になりました。
38724253BSTH807000865BSTH 8BSTH8 ボールプランジャー  重荷重用 イマオコーポレーション 07000865ボールプランジャー 重荷重用イマオコーポレーション1個
379
税込417
注文コードが変更になりました。
38724262BSTH1007000786BSTH 10BSTH10 ボールプランジャー  重荷重用 イマオコーポレーション 07000786ボールプランジャー 重荷重用イマオコーポレーション1個
398
税込438
注文コードが変更になりました。
38724271BSTH1207000795BSTH 12BSTH12 ボールプランジャー  重荷重用 イマオコーポレーション 07000795ボールプランジャー 重荷重用イマオコーポレーション1個
582
税込640
注文コードが変更になりました。
38724287BSTH1607000804BSTH 16BSTH16 ボールプランジャー  重荷重用 イマオコーポレーション 07000804ボールプランジャー 重荷重用イマオコーポレーション1個
799
税込879
注文コードが変更になりました。
38724296BSTH2007000813BSTH20BSTH20 ボールプランジャー  重荷重用 イマオコーポレーション 07000813ボールプランジャー 重荷重用イマオコーポレーション1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました。
38724305BSU302034593BSU3BSU3 ボールプランジャー 軽荷重用 イマオコーポレーション 02034593ボールプランジャー 軽荷重用イマオコーポレーション1個
749
税込824
注文コードが変更になりました。
38724314BSU402034602BSU4BSU4 ボールプランジャー 軽荷重用 イマオコーポレーション 02034602ボールプランジャー 軽荷重用イマオコーポレーション1個
679
税込747
注文コードが変更になりました。
38724332BSU502034611BSU5BSU5 ボールプランジャー 軽荷重用 イマオコーポレーション 02034611ボールプランジャー 軽荷重用イマオコーポレーション1個
789
税込868
注文コードが変更になりました。
38724357BSU602034627BSU6BSU6 ボールプランジャー 軽荷重用 イマオコーポレーション 02034627ボールプランジャー 軽荷重用イマオコーポレーション1個
679
欠品中
税込747
注文コードが変更になりました。
38724375BSU802034636BSU8BSU8 ボールプランジャー 軽荷重用 イマオコーポレーション 02034636ボールプランジャー 軽荷重用イマオコーポレーション1個
899
税込989
注文コードが変更になりました。
38724393BSU1002034557BSU10BSU10 ボールプランジャー 軽荷重用 イマオコーポレーション 02034557ボールプランジャー 軽荷重用イマオコーポレーション1個
1,198
欠品中
税込1,318
注文コードが変更になりました。
38724436BSU1602034575BSU16BSU16 ボールプランジャー 軽荷重用 イマオコーポレーション 02034575ボールプランジャー 軽荷重用イマオコーポレーション1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました。
38724454BSU2002034584BSU20BSU20 ボールプランジャー 軽荷重用 イマオコーポレーション 02034584ボールプランジャー 軽荷重用イマオコーポレーション1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました。
38724463BSUH307000917BSUH3BSUH3 ボールプランジャー  重荷重用 イマオコーポレーション 07000917ボールプランジャー 重荷重用イマオコーポレーション1個
929
税込1,022
注文コードが変更になりました。
38724472BSUH407000926BSUH4BSUH4 ボールプランジャー  重荷重用 イマオコーポレーション 07000926ボールプランジャー 重荷重用イマオコーポレーション1個
799
税込879
注文コードが変更になりました。
38724497BSUH607000944BSUH6BSUH6 ボールプランジャー  重荷重用 イマオコーポレーション 07000944ボールプランジャー 重荷重用イマオコーポレーション1個
799
税込879
注文コードが変更になりました。
38724506BSUH807000953BSUH8BSUH8 ボールプランジャー  重荷重用 イマオコーポレーション 07000953ボールプランジャー 重荷重用イマオコーポレーション1個
1,087
税込1,196
注文コードが変更になりました。
38724515BSUH1007000874BSUH10BSUH10 ボールプランジャー  重荷重用 イマオコーポレーション 07000874ボールプランジャー 重荷重用イマオコーポレーション1個
1,198
欠品中
税込1,318
注文コードが変更になりました。
38724524BSUH1207000883BSUH12BSUH12 ボールプランジャー  重荷重用 イマオコーポレーション 07000883ボールプランジャー 重荷重用イマオコーポレーション1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました。
38724533BSUH1607000892BSUH16BSUH16 ボールプランジャー  重荷重用 イマオコーポレーション 07000892ボールプランジャー 重荷重用イマオコーポレーション1個
1,882
税込2,070
注文コードが変更になりました。
38724542BSUH2007000901BSUH20BSUH20 ボールプランジャー  重荷重用 イマオコーポレーション 07000901ボールプランジャー 重荷重用イマオコーポレーション1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする