イマオコーポレーション
LBST・LBSTH・LBSU・LBSUH ボールプランジャー(ロングロック付)
緩み防止機能
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
内容量
1個
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38724567
LBST4
M4×0.7
9
0.8
0.6
5
¥
430
¥
418
¥
460
(税込)
翌日出荷
返品不可
38724576
LBST5
M5×0.8
12
0.9
0.8
6
¥
440
¥
427
¥
470
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38724585
LBST6
M6×1
14
1
1
7
¥
460
¥
447
¥
492
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38724594
LBST8
M8×1.25
16
1.5
1.2
8
¥
560
¥
544
¥
598
(税込)
翌日出荷
返品不可
38724603
LBST10
M10×1.5
19
2
1.6
9
¥
580
¥
563
¥
619
(税込)
翌日出荷
返品不可
38724612
LBST12
M12×1.75
22
2.5
2
10
¥
1,140
¥
1,106
¥
1,217
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38724621
LBST16
M16×2
24
3.5
2.5
14
¥
1,710
¥
1,659
¥
1,825
(税込)
翌日出荷
返品不可
38724637
LBSTH3
M3×0.5
7
0.5
0.4
4
¥
580
¥
563
¥
619
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38724646
LBSTH4
M4×0.7
9
0.8
0.6
5
¥
500
¥
485
¥
534
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38724655
LBSTH5
M5×0.8
12
0.9
0.8
6
¥
500
¥
485
¥
534
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38724664
LBSTH6
M6×1
14
1
1
7
¥
510
¥
495
¥
545
(税込)
当日出荷
メーカー直送
38724673
LBSTH8
M8×1.25
16
1.5
1.2
8
¥
590
¥
573
¥
630
(税込)
翌日出荷
返品不可
38724682
LBSTH10
M10×1.5
19
2
1.6
9
¥
620
¥
602
¥
662
(税込)
翌日出荷
返品不可
38724691
LBSTH12
M12×1.75
22
2.5
2
10
¥
1,260
¥
1,223
¥
1,345
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38724707
LBSTH16
M16×2
24
3.5
2.5
14
¥
1,830
¥
1,776
¥
1,954
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38724725
LBSU4
M4×0.7
9
0.8
0.6
5
¥
980
¥
951
¥
1,046
(税込)
翌日出荷
返品不可
38724734
LBSU5
M5×0.8
12
0.9
0.8
6
¥
990
¥
961
¥
1,057
(税込)
翌日出荷
返品不可
38724743
LBSU6
M6×1
14
1
1
7
¥
990
¥
961
¥
1,057
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38724752
LBSU8
M8×1.25
16
1.5
1.2
8
¥
1,260
¥
1,223
¥
1,345
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38724761
LBSU10
M10×1.5
19
2
1.6
9
¥
1,490
¥
1,446
¥
1,591
(税込)
翌日出荷
返品不可
38724777
LBSU12
M12×1.75
22
2.5
2
10
¥
2,400
¥
2,328
¥
2,561
(税込)
翌日出荷
返品不可
38724786
LBSU16
M16×2
24
3.5
2.5
14
¥
3,100
¥
3,007
¥
3,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38724804
LBSUH4
M4×0.7
9
0.8
0.6
5
¥
1,120
¥
1,087
¥
1,196
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38724813
LBSUH5
M5×0.8
12
0.9
0.8
6
¥
1,120
¥
1,087
¥
1,196
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38724822
LBSUH6
M6×1
14
1
1
7
¥
1,120
¥
1,087
¥
1,196
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38724831
LBSUH8
M8×1.25
16
1.5
1.2
8
¥
1,490
¥
1,446
¥
1,591
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38724847
LBSUH10
M10×1.5
19
2
1.6
9
¥
1,600
¥
1,552
¥
1,707
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38724856
LBSUH12
M12×1.75
22
2.5
2
10
¥
2,700
¥
2,619
¥
2,881
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38724865
LBSUH16
M16×2
24
3.5
2.5
14
¥
3,300
¥
3,201
¥
3,521
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38724551
LBST3
M3×0.5
7
0.5
0.4
4
¥
630
取扱い終了
返品不可
38724716
LBSU3
M3×0.5
7
0.5
0.4
4
¥
1,260
取扱い終了
返品不可
38724795
LBSUH3
M3×0.5
7
0.5
0.4
4
¥
1,160
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください