イマオコーポレーション
LSPL ショートプランジャー(ロングロック付)
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
緩み防止機能
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
タイプ
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38726177
LSPLL4
1.5
0.4
軽荷重用
M4×0.7
5
¥
580
¥
563
¥
619
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38726186
LSPLL5
2
1
軽荷重用
M5×0.8
6
¥
590
¥
573
¥
630
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38726195
LSPLL6
2
1.7
軽荷重用
M6×1
7
¥
600
¥
582
¥
640
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38726204
LSPLL8
2
4
軽荷重用
M8×1.25
8
¥
600
¥
582
¥
640
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38726213
LSPLL10
2.5
7
軽荷重用
M10×1.5
9
¥
630
¥
612
¥
673
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38726222
LSPLL12
3.5
13
軽荷重用
M12×1.75
10
¥
1,650
¥
1,601
¥
1,761
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38726231
LSPLL16
4.5
24
軽荷重用
M16×2
14
¥
2,200
¥
2,134
¥
2,347
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38726247
LSPL4
1.5
0.4
重荷重用
M4×0.7
5
¥
580
¥
563
¥
619
(税込)
当日出荷
メーカー直送
38726256
LSPL5
2
1
重荷重用
M5×0.8
6
¥
590
¥
573
¥
630
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38726265
LSPL6
2
1.7
重荷重用
M6×1
7
¥
600
¥
582
¥
640
(税込)
当日出荷
38726274
LSPL8
2
4
重荷重用
M8×1.25
8
¥
600
¥
582
¥
640
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38726283
LSPL10
2.5
7
重荷重用
M10×1.5
9
¥
630
¥
612
¥
673
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38726292
LSPL12
3.5
13
重荷重用
M12×1.75
10
¥
1,650
¥
1,601
¥
1,761
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38726301
LSPL16
4.5
24
重荷重用
M16×2
14
¥
2,200
¥
2,134
¥
2,347
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38726317
LSPLH5
2
1
重々荷重用
M5×0.8
6
¥
590
¥
573
¥
630
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38726326
LSPLH6
2
1.7
重々荷重用
M6×1
7
¥
600
¥
582
¥
640
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38726335
LSPLH8
2
4
重々荷重用
M8×1.25
8
¥
600
¥
582
¥
640
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38726344
LSPLH10
2.5
7
重々荷重用
M10×1.5
9
¥
630
¥
612
¥
673
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38726353
LSPLH12
3.5
13
重々荷重用
M12×1.75
10
¥
1,650
¥
1,601
¥
1,761
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38726362
LSPLH16
4.5
24
重々荷重用
M16×2
14
¥
2,200
¥
2,134
¥
2,347
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください