曜日別特売

LPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付)

LPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付) - イマオコーポレーション

緩み防止機能
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のLPLNをご利用ください。
バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。
RoHS指令適合製品です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38726983LPLL5M5×0.8182.320.80.81.572.3
810
786
865(税込)
4日以内出荷
返品不可
38726992LPLL6M6×1202.52.511272.5
830
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727001LPLL8M8×1.2522331.41.22.583
960
932
1,025(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727017LPLL10M10×1.52233.51.41.6393
1,050
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727026LPLL12M12×1.752845224104
2,100
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727035LPLL16M16×232562.52.55145
2,700
2,619
2,881(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727044LPL5M5×0.8182.320.80.81.572.3
810
786
865(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727053LPL6M6×1202.52.511272.5
830
799
879(税込)
翌日出荷
返品不可
38727062LPL8M8×1.2522331.41.22.583
960
932
1,025(税込)
翌日出荷
返品不可
38727071LPL10M10×1.52233.51.41.6393
1,050
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727087LPL12M12×1.752845224104
2,100
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
38727096LPL16M16×232562.52.55145
2,700
2,619
2,881(税込)
当日出荷
38727105LPLH5M5×0.8182.320.80.81.572.3
810
786
865(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727114LPLH6M6×1202.52.511272.5
830
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727123LPLH8M8×1.2522331.41.22.583
960
932
1,025(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727132LPLH10M10×1.52233.51.41.6393
1,050
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727141LPLH12M12×1.752845224104
2,100
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727157LPLH16M16×232562.52.55145
2,700
2,619
2,881(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727166LPLNL5M5×0.8182.320.80.81.572.3
900
873
960(税込)
3日以内出荷
返品不可
38727175LPLNL6M6×1202.52.511272.5
930
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727184LPLNL8M8×1.2522331.41.22.583
1,060
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727193LPLNL10M10×1.52233.51.41.6393
1,280
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727202LPLNL12M12×1.752845224104
2,400
2,328
2,561(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727211LPLNL16M16×232562.52.55145
3,000
2,910
3,201(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727227LPLN5M5×0.8182.320.80.81.572.3
900
873
960(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727236LPLN6M6×1202.52.511272.5
930
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727245LPLN8M8×1.2522331.41.22.583
1,060
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727254LPLN10M10×1.52233.51.41.6393
1,280
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727263LPLN12M12×1.752845224104
2,400
2,328
2,561(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727272LPLN16M16×232562.52.55145
3,000
2,910
3,201(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727281LPL5-SUSM5×0.8182.320.80.81.572.3
1,970
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727297LPL6-SUSM6×1202.52.511272.5
1,970
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
38727306LPL8-SUSM8×1.2522331.41.22.583
2,300
2,231
2,454(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727315LPL10-SUSM10×1.52233.51.41.6393
2,600
2,522
2,774(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727324LPL12-SUSM12×1.752845224104
4,000
3,880
4,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727333LPL16-SUSM16×232562.52.55145
4,300
4,171
4,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727342LPLH5-SUSM5×0.8182.320.80.81.572.3
1,970
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727351LPLH6-SUSM6×1202.52.511272.5
1,970
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727367LPLH8-SUSM8×1.2522331.21.22.583
2,300
2,231
2,454(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727376LPLH10-SUSM10×1.52233.51.61.6393
2,600
2,522
2,774(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727385LPLH12-SUSM12×1.752845224104
4,000
3,880
4,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする