曜日別特売

LSPLL-SUS・LSPL-SUS・LSPLH-SUS ショートプランジャー(ロングロック付)

LSPLL-SUS・LSPL-SUS・LSPLH-SUS ショートプランジャー(ロングロック付) - イマオコーポレーションLSPLL-SUS・LSPL-SUS・LSPLH-SUS ショートプランジャー(ロングロック付) - イマオコーポレーション

全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
緩み防止機能(ロングロック)付きです。
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。

内容量1個
全20種類を絞り込む
ストローク(mm)
タイプ
寸法A(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
タイプ
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38727394LSPLL4-SUS1.50.4軽荷重用M4×0.75
930
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727403LSPLL5-SUS21軽荷重用M5×0.86
960
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727412LSPLL6-SUS21.7軽荷重用M6×17
960
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727421LSPLL8-SUS24軽荷重用M8×1.258
1,180
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727437LSPLL10-SUS2.57軽荷重用M10×1.59
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727446LSPLL12-SUS3.513軽荷重用M12×1.7510
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727455LSPLL16-SUS4.524軽荷重用M16×214
3,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727464LSPL4-SUS1.50.4重荷重用M4×0.75
930
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727473LSPL5-SUS21重荷重用M5×0.86
960
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727482LSPL6-SUS21.7重荷重用M6×17
960
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727491LSPL8-SUS24重荷重用M8×1.258
1,180
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727507LSPL10-SUS2.57重荷重用M10×1.59
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727516LSPL12-SUS3.513重荷重用M12×1.7510
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727525LSPL16-SUS4.524重荷重用M16×214
3,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727534LSPLH5-SUS21重々荷重用M5×0.86
960
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727543LSPLH6-SUS21.7重々荷重用M6×17
960
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727552LSPLH8-SUS24重々荷重用M8×1.258
1,180
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727561LSPLH10-SUS2.57重々荷重用M10×1.59
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727577LSPLH12-SUS3.513重々荷重用M12×1.7510
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727586LSPLH16-SUS4.524重々荷重用M16×214
3,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする