曜日別特売

BEE・BEU エンプラボールプランジャー

BEE・BEU エンプラボールプランジャー - イマオコーポレーション
(1件のレビュー)

全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
緩み防止機能(ロングロック)付きです。
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法A(mm)
外径(Φmm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38727595BEE60.4樹脂ボールM6×161
320
311
342(税込)
翌日出荷
返品不可
38727604BEE80.8樹脂ボールM8×1.2581.5
440
427
470(税込)
当日出荷
38727613BEE101.6樹脂ボールM10×1.5102
470
456
502(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727622BEU60.6SUSボールM6×161
280
272
299(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727631BEU81.2SUSボールM8×1.2581.5
400
388
427(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727647BEU102.3SUSボールM10×1.5102
430
418
460(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38727595
2014-03-07
用途: グリス塗布棒の先端の改善

本来の使用目的とは異なった使い方をしているので、はっきりと効果を検証するのに時間が掛かる。おそらく失敗すると思われる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする