曜日別特売

BSTCA・BSUCA ボールプランジャー(キャップタイプ)

BSTCA・BSUCA ボールプランジャー(キャップタイプ) - イマオコーポレーション

RoHS指令適合製品です。

内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38727656BSTCA6M6×1121613
630
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
38727674BSTCA10M10×1.5202625
840
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
38727683BSTCA12M12×1.7525322.56
870
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727692BSUCA6M6×1121613
1,040
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727701BSUCA8M8×1.2516211.54
1,300
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
38727717BSUCA10M10×1.5202625
1,650
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727726BSUCA12M12×1.7525322.56
1,880
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38727665BSTCA8M8×1.2516211.54
650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする