イマオコーポレーション
DSB ダブルサイドボールプランジャー
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外径(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38727735
DSB4
0.7
4
10(0/-0.2)
0.9
3
¥
600
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
38727744
DSB5
1.3
5
12(0/-0.2)
1.2
4
¥
570
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727753
DSB6
2.4
6
16(0/-0.2)
1.6
5
¥
590
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38727762
DSB8
5.8
8
20(0/-0.2)
2
6
¥
640
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727771
DSB10
10.5
10
24(0/-0.2)
2.9
8
¥
840
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください