イマオコーポレーション
SDXN インデックスプランジャー
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38727787
SDXN10
M10×1
43.5
24
5
1.3
17
-
¥
1,210
¥
1,174
¥
1,291
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727796
SDXN12
M12×1.5
51.7
28
6
1.8
19
-
¥
1,270
¥
1,232
¥
1,355
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727805
SDXN16
M16×1.5
68
36
8
2.3
24
-
¥
1,430
¥
1,388
¥
1,527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727814
SDXN20
M20×1.5
74
40
10
2.8
30
-
¥
2,300
¥
2,231
¥
2,454
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727823
SDXN10W
M10×1
43.5
24
5
1.3
17
5
¥
1,290
¥
1,252
¥
1,377
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727832
SDXN12W
M12×1.5
51.7
28
6
1.8
19
6
¥
1,340
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727841
SDXN16W
M16×1.5
68
36
8
2.3
24
8
¥
1,570
¥
1,523
¥
1,675
(税込)
翌日出荷
返品不可
38727857
SDXN20W
M20×1.5
74
40
10
2.8
30
10
¥
2,400
¥
2,328
¥
2,561
(税込)
当日出荷
38727866
SDXN10-SUS
M10×1
43.5
24
5
1.3
17
-
¥
1,980
¥
1,921
¥
2,113
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727875
SDXN12-SUS
M12×1.5
51.7
28
6
1.8
19
-
¥
2,300
¥
2,231
¥
2,454
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727884
SDXN16-SUS
M16×1.5
68
36
8
2.3
24
-
¥
2,700
¥
2,619
¥
2,881
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727893
SDXN20-SUS
M20×1.5
74
40
10
2.8
30
-
¥
4,100
¥
3,977
¥
4,375
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727902
SDXN10W-SUS
M10×1
43.5
24
5
1.3
17
5
¥
2,100
¥
2,037
¥
2,241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727911
SDXN12W-SUS
M12×1.5
51.7
28
6
1.8
19
6
¥
2,400
¥
2,328
¥
2,561
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727927
SDXN16W-SUS
M16×1.5
68
36
8
2.3
24
8
¥
3,000
¥
2,910
¥
3,201
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727936
SDXN20W-SUS
M20×1.5
74
40
10
2.8
30
10
¥
4,500
¥
4,365
¥
4,802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727945
SDXN10A-SUS
M10×1
43.5
24
5
1.3
17
-
¥
1,980
¥
1,921
¥
2,113
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727954
SDXN12A-SUS
M12×1.5
51.7
28
6
1.8
19
-
¥
2,300
¥
2,231
¥
2,454
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727963
SDXN16A-SUS
M16×1.5
68
36
8
2.3
24
-
¥
2,700
¥
2,619
¥
2,881
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727981
SDXN10AW-SUS
M10×1
43.5
24
5
1.3
17
5
¥
2,100
¥
2,037
¥
2,241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727997
SDXN12AW-SUS
M12×1.5
51.7
28
6
1.8
19
6
¥
2,400
¥
2,328
¥
2,561
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38728006
SDXN16AW-SUS
M16×1.5
68
36
8
2.3
24
8
¥
3,000
¥
2,910
¥
3,201
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38728015
SDXN20AW-SUS
M20×1.5
74
40
10
2.8
30
10
¥
4,500
¥
4,365
¥
4,802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38727972
SDXN20A-SUS
M20×1.5
74
40
10
2.8
30
-
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください