イマオコーポレーション
SDX インデックスプランジャー
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38728024
SDX10
M10×1
47
24
5
1.3
17
-
¥
1,540
¥
1,494
¥
1,643
(税込)
翌日出荷
返品不可
38728033
SDX12
M12×1.5
56
28
6
1.8
19
-
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38728042
SDX16
M16×1.5
74
36
8
2.3
24
-
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
38728051
SDX20
M20×1.5
80
40
10
2.8
30
-
¥
3,000
¥
2,910
¥
3,201
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38728067
SDX10W
M10×1
47
24
5
1.3
17
5
¥
1,630
¥
1,582
¥
1,740
(税込)
当日出荷
38728076
SDX12W
M12×1.5
56
28
6
1.8
19
6
¥
1,820
¥
1,766
¥
1,943
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38728085
SDX16W
M16×1.5
74
36
8
2.3
24
8
¥
2,200
¥
2,134
¥
2,347
(税込)
翌日出荷
返品不可
38728094
SDX20W
M20×1.5
80
40
10
2.8
30
10
¥
3,200
¥
3,104
¥
3,414
(税込)
翌日出荷
返品不可
38728103
SDX10-SUS
M10×1
47
24
5
1.3
17
-
¥
2,700
¥
2,619
¥
2,881
(税込)
36日以内出荷
返品不可
38728112
SDX12-SUS
M12×1.5
56
28
6
1.8
19
-
¥
3,000
¥
2,910
¥
3,201
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38728121
SDX16-SUS
M16×1.5
74
36
8
2.3
24
-
¥
3,500
¥
3,395
¥
3,735
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38728137
SDX20-SUS
M20×1.5
80
40
10
2.8
30
-
¥
5,300
¥
5,141
¥
5,655
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38728146
SDX10W-SUS
M10×1
47
24
5
1.3
17
5
¥
2,900
¥
2,813
¥
3,094
(税込)
翌日出荷
返品不可
38728155
SDX12W-SUS
M12×1.5
56
28
6
1.8
19
6
¥
3,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
38728164
SDX16W-SUS
M16×1.5
74
36
8
2.3
24
8
¥
4,100
¥
3,977
¥
4,375
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38728173
SDX20W-SUS
M20×1.5
80
40
10
2.8
30
10
¥
5,900
¥
5,723
¥
6,295
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください