曜日別特売

SDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し)

SDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し) - イマオコーポレーションSDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し) - イマオコーポレーション

操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
遠隔操作を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。
取付けには別売のSDX専用レンチをご利用ください。
RoHS指令適合製品です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38728182SDX8NM8×1M3×0.53221113-
1,540
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
38728191SDX10N-M4M10×1M4×0.737241.317-
1,650
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
38728207SDX12NM12×1.5M6×142281.819-
1,750
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
38728216SDX16NM16×1.5M8×1.2556362.324-
1,870
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
38728225SDX20N-M8M20×1.5M8×1.2562402.830-
2,900
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
38728234SDX8WNM8×1M3×0.532211134
1,670
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
38728243SDX10WN-M4M10×1M4×0.737241.3175
1,710
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
38728252SDX12WNM12×1.5M6×142281.8196
1,820
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
38728261SDX16WNM16×1.5M8×1.2556362.3248
2,100
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
38728277SDX20WN-M8M20×1.5M8×1.2562402.83010
3,100
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
38728286SDX8N-SUSM8×1M3×0.53221113-
2,700
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
38728295SDX10N-M4-SUSM10×1M4×0.737241.317-
2,900
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
38728304SDX12N-SUSM12×1.5M6×142281.819-
3,100
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
38728313SDX16N-SUSM16×1.5M8×1.2556362.324-
3,400
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
38728322SDX20N-M8-SUSM20×1.5M8×1.2562402.830-
5,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
38728331SDX8WN-SUSM8×1M3×0.532211134
2,900
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
38728347SDX10WN-M4-SUSM10×1M4×0.737241.3175
3,100
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
38728356SDX12WN-SUSM12×1.5M6×142281.8196
3,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
38728365SDX16WN-SUSM16×1.5M8×1.2556362.3248
4,000
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
38728374SDX20WN-M8-SUSM20×1.5M8×1.2562402.83010
6,000
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
38728383SDX8AN-SUSM8×1M3×0.53221113-
2,700
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
38728392SDX10AN-M4-SUSM10×1M4×0.737241.317-
2,900
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
38728401SDX12AN-SUSM12×1.5M6×142281.819-
3,100
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
38728417SDX16AN-SUSM16×1.5M8×1.2556362.324-
3,400
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
38728426SDX8AWN-SUSM8×1M3×0.532211134
2,900
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
38728435SDX10AWN-M4-SUSM10×1M4×0.737241.3175
3,100
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
38728444SDX12AWN-SUSM12×1.5M6×142281.8196
3,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
38728453SDX16AWN-SUSM16×1.5M8×1.2556362.3248
4,000
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする