曜日別特売

NDX インデックスプランジャー

NDX インデックスプランジャー - イマオコーポレーションNDX インデックスプランジャー - イマオコーポレーションNDX インデックスプランジャー - イマオコーポレーションNDX インデックスプランジャー - イマオコーポレーションNDX インデックスプランジャー - イマオコーポレーションNDX インデックスプランジャー - イマオコーポレーションNDX インデックスプランジャー - イマオコーポレーションNDX インデックスプランジャー - イマオコーポレーション

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。

材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02034645NDX10-M10×1-4717751.313-2-5
2,300
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
02034654NDX10L5(-0.02/-0.04)M10×1214717751.313172-5
3,000
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
38729266NDX10L-SUS5(-0.02/-0.04)M10×1214717751.313172-5
4,000
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
02034663NDX10LW5(-0.02/-0.04)M10×1214717751.313172-5
3,100
3,007
3,308(税込)
当日出荷
38729302NDX10LW-SUS5(-0.02/-0.04)M10×1214717751.31317255
4,300
4,198
4,618(税込)
当日出荷
38729101NDX10-SUS-M10×1-4717751.313-2-5
3,300
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
02034672NDX10W-M10×1-4717751.31317255
2,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
38729144NDX10W-SUS-M10×1-4717751.31317255
3,600
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
02034681NDX12-M12×1.5-5620861.814-3-6
2,500
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
02034697NDX12L6(-0.02/-0.04)M12×1.5255620861.814193-6
3,100
3,007
3,308(税込)
翌日出荷
38729275NDX12L-SUS6(-0.02/-0.04)M12×1.5255620861.814193-6
4,800
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
返品不可
02034706NDX12LW6(-0.02/-0.04)M12×1.5255620861.81419366
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
38729311NDX12LW-SUS6(-0.02/-0.04)M12×1.5255620861.81419366
5,200
5,044
5,548(税込)
翌日出荷
38729117NDX12-SUS-M12×1.5-5620861.814-3-6
3,500
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
02034715NDX12W-M12×1.5-5620861.81419366
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
38729153NDX12W-SUS-M12×1.5-5620861.81419366
4,000
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
02034724NDX16-M16×1.5-74261062.319-3-8
3,500
3,498
3,848(税込)
当日出荷
メーカー直送
02034733NDX16L8(-0.02/-0.04)M16×1.53374261082.319243-8
3,700
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
38729284NDX16L-SUS8(-0.02/-0.04)M16×1.53374261082.319243-8
6,500
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
02034742NDX16LW8(-0.02/-0.04)M16×1.53374261082.31924388
4,000
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
38729327NDX16LW-SUS8(-0.02/-0.04)M16×1.53374261082.31924388
7,100
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
38729126NDX16-SUS-M16×1.5-74261082.319-3-8
4,900
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02034751NDX16W-M16×1.5-74261082.31924388
3,700
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
38729162NDX16W-SUS-M16×1.5-74261082.31924388
5,500
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
38729056NDX20-M20×1.5-802812102.822-3-10
4,400
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
38729293NDX20L-SUS10(-0.02/-0.04)M20×1.533802812102.822303-10
11,600
11,252
12,377(税込)
翌日出荷
返品不可
38729257NDX20LW10(-0.02/-0.04)M20×1.533802812102.8223031010
5,900
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
38729336NDX20LW-SUS10(-0.02/-0.04)M20×1.533802812102.8223031010
12,000
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
38729135NDX20-SUS-M20×1.5-802812102.822-3-10
7,900
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
38729171NDX20W-SUS-M20×1.5-802812102.8223031010
9,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
38729214NDX20L10(-0.02/-0.04)M20×1.533802812102.822303-10
5,700
5,598
6,158(税込)
取扱停止中
38729092NDX20W-M20×1.5-802812102.8223031010
4,500
4,398
4,838(税込)
取扱停止中
返品不可
38729022NDX10-M10×1-4717751.313-2-5
2,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
38729187NDX10L5(-0.02/-0.04)M10×1214717751.313172-5
2,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
38729223NDX10LW5(-0.02/-0.04)M10×1214717751.31317255
2,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
38729065NDX10W-M10×1-4717751.31317255
2,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
38729031NDX12-M12×1.5-5620861.814-3-6
2,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
38729196NDX12L6(-0.02/-0.04)M12×1.5255620861.814193-6
2,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
38729232NDX12LW6(-0.02/-0.04)M12×1.5255620861.81419366
2,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
38729074NDX12W-M12×1.5-5620861.81419366
2,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
38729047NDX16-M16×1.5-74261082.319-3-8
2,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
38729205NDX16L8(-0.02/-0.04)M16×1.53374261082.319243-8
3,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
38729241NDX16LW8(-0.02/-0.04)M16×1.53374261082.31924388
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
38729083NDX16W-M16×1.5-74261082.31924388
3,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38729022NDX1002034645NDX10NDX10 NDX インデックスプランジャー イマオコーポレーション 02034645NDX インデックスプランジャーイマオコーポレーション1個
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました。
38729187NDX10L02034654NDX10LNDX10L NDX インデックスプランジャー イマオコーポレーション 02034654NDX インデックスプランジャーイマオコーポレーション1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました。
38729223NDX10LW02034663NDX10LWNDX10LW NDX インデックスプランジャー イマオコーポレーション 02034663NDX インデックスプランジャーイマオコーポレーション1個
3,007
税込3,308
注文コードが変更になりました。
38729065NDX10W02034672NDX10WNDX10W NDX インデックスプランジャー イマオコーポレーション 02034672NDX インデックスプランジャーイマオコーポレーション1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました。
38729031NDX1202034681NDX12NDX12 NDX インデックスプランジャー イマオコーポレーション 02034681NDX インデックスプランジャーイマオコーポレーション1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました。
38729196NDX12L02034697NDX12LNDX12L NDX インデックスプランジャー イマオコーポレーション 02034697NDX インデックスプランジャーイマオコーポレーション1個
3,007
税込3,308
注文コードが変更になりました。
38729232NDX12LW02034706NDX12LWNDX12LW NDX インデックスプランジャー イマオコーポレーション 02034706NDX インデックスプランジャーイマオコーポレーション1個
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました。
38729074NDX12W02034715NDX12WNDX12W NDX インデックスプランジャー イマオコーポレーション 02034715NDX インデックスプランジャーイマオコーポレーション1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました。
38729047NDX1602034724NDX16NDX16 NDX インデックスプランジャー イマオコーポレーション 02034724NDX インデックスプランジャーイマオコーポレーション1個
3,498
税込3,848
注文コードが変更になりました。
38729205NDX16L02034733NDX16LNDX16L NDX インデックスプランジャー イマオコーポレーション 02034733NDX インデックスプランジャーイマオコーポレーション1個
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました。
38729241NDX16LW02034742NDX16LWNDX16LW NDX インデックスプランジャー イマオコーポレーション 02034742NDX インデックスプランジャーイマオコーポレーション1個
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました。
38729083NDX16W02034751NDX16WNDX16W NDX インデックスプランジャー イマオコーポレーション 02034751NDX インデックスプランジャーイマオコーポレーション1個
3,500
税込3,850
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする