NDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し)

NDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し) - イマオコーポレーションNDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し) - イマオコーポレーション

操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
遠隔操作等を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38729345NDX8N6154M8×1M3×0.57101-2-4
1,870
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38729354NDX10N-M47175M10×1M4×0.78131.3-2-5
2,100
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
38729363NDX12N8206M12×1.5M6×18141.8-3-6
2,300
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
38729372NDX16N10268M16×1.5M8×1.2512192.3-3-8
2,700
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
38729397NDX8WN6154M8×1M3×0.5710113244
1,980
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
38729406NDX10WN-M47175M10×1M4×0.78131.317255
2,300
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
38729415NDX12WN8206M12×1.5M6×18141.819366
2,400
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
38729424NDX16WN10268M16×1.5M8×1.2512192.324388
2,900
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38729433NDX20WN-M8122810M20×1.5M8×1.2512222.83031010
4,700
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
38729442NDX8N-SUS6154M8×1M3×0.57101-2-4
3,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
38729451NDX10N-M4-SUS7175M10×1M4×0.78131.3-2-5
3,000
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
38729467NDX12N-SUS8206M12×1.5M6×18141.8-3-6
3,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
38729476NDX16N-SUS10268M16×1.5M8×1.2512192.3-3-8
4,500
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
38729485NDX20N-M8-SUS122810M20×1.5M8×1.2512222.8-3-10
7,600
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
38729494NDX8WN-SUS6154M8×1M3×0.5710113244
3,300
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
38729503NDX10WN-M4-SUS7175M10×1M4×0.78131.317255
3,300
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
38729512NDX12WN-SUS8206M12×1.5M6×18141.819366
3,900
3,783
4,161(税込)
4日以内出荷
返品不可
38729521NDX16WN-SUS10268M16×1.5M8×1.2512192.324388
5,100
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38729537NDX20WN-M8-SUS122810M20×1.5M8×1.2512222.83031010
8,800
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
返品不可
38729546NDX8AN-SUS6154M8×1M3×0.57101-2-4
3,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
38729555NDX10AN-M4-SUS7175M10×1M4×0.78131.3-2-5
3,000
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
38729564NDX12AN-SUS8206M12×1.5M6×18141.8-3-6
3,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
38729573NDX16AN-SUS10268M16×1.5M8×1.2512192.3-3-8
4,500
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
38729582NDX8AWN-SUS6154M8×1M3×0.5710113244
3,300
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
38729591NDX10AWN-M4-SUS7175M10×1M4×0.78131.317255
3,300
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
38729607NDX12AWN-SUS8206M12×1.5M6×18141.819366
3,900
3,783
4,161(税込)
4日以内出荷
返品不可
38729616NDX16AWN-SUS10268M16×1.5M8×1.2512192.324388
5,100
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
38729381NDX20N-M8122810M20×1.5M8×1.2512222.8-3-10
4,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする