曜日別特売

NDXNS インデックスプランジャー(ショートタイプ)

NDXNS インデックスプランジャー(ショートタイプ) - イマオコーポレーションNDXNS インデックスプランジャー(ショートタイプ) - イマオコーポレーションNDXNS インデックスプランジャー(ショートタイプ) - イマオコーポレーション

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
ネジ部に逃げ加工を施してあります。
RoHS指令適合製品です。

寸法L1(mm)-寸法S(mm)-寸法d(Φmm)-寸法M(mm)-寸法T1(mm)-寸法W1(mm)-材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38729625NDXNS8-M8×129.5664110--4
2,100
2,037
2,241(税込)
3日以内出荷
返品不可
38729634NDXNS10-M10×134.58751.313--5
1,560
1,514
1,665(税込)
4日以内出荷
返品不可
38729643NDXNS12-M12×1.541.710861.814--6
1,680
1,630
1,793(税込)
4日以内出荷
返品不可
38729652NDXNS16-M16×1.554121082.319--8
2,200
2,134
2,347(税込)
当日出荷
メーカー直送
38729661NDXNS20-M20×1.5611512102.822--10
3,200
3,104
3,414(税込)
4日以内出荷
返品不可
38729677NDXNS8W-M8×129.56641101344
2,100
2,037
2,241(税込)
4日以内出荷
返品不可
38729686NDXNS10W-M10×134.58751.3131755
1,630
1,582
1,740(税込)
4日以内出荷
返品不可
38729695NDXNS12W-M12×1.541.710861.8141966
1,770
1,717
1,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
38729704NDXNS16W-M16×1.554121082.3192488
2,300
2,231
2,454(税込)
4日以内出荷
返品不可
38729713NDXNS20W-M20×1.5611512102.822301010
3,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
38729722NDXNS8A-SUS-M8×129.5664110--4
3,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
38729731NDXNS10A-SUS-M10×134.58751.313--5
2,600
2,522
2,774(税込)
4日以内出荷
返品不可
38729747NDXNS12A-SUS-M12×1.541.710861.814--6
3,000
2,910
3,201(税込)
3日以内出荷
返品不可
38729756NDXNS16A-SUS-M16×1.554121082.319--8
3,800
3,686
4,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
38729765NDXNS20A-SUS-M20×1.5611512102.822--10
6,400
6,208
6,829(税込)
4日以内出荷
返品不可
38729774NDXNS8AW-SUS-M8×129.56641101344
3,600
3,492
3,841(税込)
4日以内出荷
返品不可
38729783NDXNS10AW-SUS-M10×134.58751.3131755
2,700
2,619
2,881(税込)
4日以内出荷
返品不可
38729792NDXNS12AW-SUS-M12×1.541.710861.8141966
3,200
3,104
3,414(税込)
4日以内出荷
返品不可
38729801NDXNS16AW-SUS-M16×1.554121082.3192488
4,000
3,880
4,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
38729817NDXNS20AW-SUS-M20×1.5611512102.822301010
6,700
6,499
7,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
38729826NDXNS8L-M8×1-66411013-4
2,700
2,619
2,881(税込)
翌々日出荷
返品不可
38729835NDXNS10L-M10×1-8751.31317-5
2,100
2,037
2,241(税込)
翌日出荷
返品不可
38729844NDXNS12L-M12×1.5-10861.81419-6
2,300
2,231
2,454(税込)
翌日出荷
返品不可
38729853NDXNS16L-M16×1.5-121082.31924-8
2,500
2,425
2,668(税込)
翌日出荷
返品不可
38729862NDXNS20L-M20×1.5-1512102.82230-10
4,000
3,880
4,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
38729871NDXNS8LW-M8×1-6641101344
2,800
2,716
2,988(税込)
4日以内出荷
返品不可
38729887NDXNS10LW-M10×1-8751.3131755
2,200
2,134
2,347(税込)
4日以内出荷
返品不可
38729905NDXNS16LW-M16×1.5-121082.3192488
2,600
2,522
2,774(税込)
4日以内出荷
返品不可
38729914NDXNS20LW-M20×1.5-1512102.822301010
4,200
4,074
4,481(税込)
4日以内出荷
返品不可
38729923NDXNS8AL-SUS-M8×1-66411013-4
4,000
3,880
4,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
38729932NDXNS10AL-SUS-M10×1-8751.31317-5
3,000
2,910
3,201(税込)
翌日出荷
返品不可
38729941NDXNS12AL-SUS-M12×1.5-10861.81419-6
3,100
3,007
3,308(税込)
翌日出荷
返品不可
38729957NDXNS16AL-SUS-M16×1.5-121082.31924-8
4,300
4,171
4,588(税込)
翌日出荷
返品不可
38729966NDXNS20AL-SUS-M20×1.5-1512102.82230-10
8,100
7,857
8,643(税込)
4日以内出荷
返品不可
38729975NDXNS8ALW-SUS-M8×1-6641101344
4,200
4,074
4,481(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38729984NDXNS10ALW-SUS-M10×1-8751.3131755
3,100
3,007
3,308(税込)
当日出荷
38729993NDXNS12ALW-SUS-M12×1.5-10861.8141966
3,300
3,201
3,521(税込)
4日以内出荷
返品不可
38730002NDXNS16ALW-SUS-M16×1.5-121082.3192488
4,700
4,559
5,015(税込)
4日以内出荷
返品不可
38730011NDXNS20ALW-SUS-M20×1.5-1512102.822301010
8,400
8,148
8,963(税込)
4日以内出荷
返品不可
38729896NDXNS12LW-M12×1.5-10861.8141966
2,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする