曜日別特売

WDX インデックスプランジャー

WDX インデックスプランジャー - イマオコーポレーションWDX インデックスプランジャー - イマオコーポレーション

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
溶接または接着で取付けてください.。
接着の際は嫌気性接着剤などをご使用ください。

内容量1個
全16種類を絞り込む
寸法D(mm)
ストローク(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38730036WDX12562861.86
2,300
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
38730045WDX16743682.38
2,900
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38730054WDX208040102.810
4,500
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
38730063WDX10-SUS472451.35
3,300
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
38730072WDX12-SUS562861.86
4,000
3,880
4,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
38730081WDX16-SUS743682.38
5,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
38730097WDX20-SUS8040102.810
8,100
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38730106WDX10L472451.35
2,700
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
38730115WDX12L562861.86
2,900
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38730124WDX16L743682.38
3,300
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
38730133WDX20L8040102.810
5,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
38730142WDX10L-SUS472451.35
4,400
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
38730151WDX12L-SUS562861.86
4,900
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
38730167WDX16L-SUS743682.38
5,900
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
38730176WDX20L-SUS8040102.810
9,400
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
38730027WDX10472451.35
1,760
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする