曜日別特売

LBLT インデックスプランジャー

LBLT インデックスプランジャー - イマオコーポレーション

RoHS指令適合製品です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38730973LBLT4M6×12.341.52012179.515.560.74
1,940
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
38730982LBLT6M10×1.53.56533.517.5301422.9101.16
1,790
1,737
1,911(税込)
当日出荷
38730991LBLT8M12×1.754.77331.822.2281931.2121.38
1,900
1,843
2,027(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38731007LBLT10M16×24.7102.550.52744.52532.7161.610
2,500
2,425
2,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする