WP1・WPU サイドプランジャー

WP1・WPU サイドプランジャー - イマオコーポレーション

相手側の穴加工公差はH8としてください。
サイドプランジャーの埋め込み深さはE寸法を最小としてください。

内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38731332WP1-8253.663.20.7
2,100
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
38731341WP1-10304.2741
2,100
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
38731357WP1-12354.8951.5
2,100
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
38731366WP1-14405.8105.41.8
2,300
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
38731375WP1N-8253.663.20.7
2,100
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
38731384WP1N-10304.2741
2,100
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
38731393WP1N-12354.8951.5
2,300
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
38731402WP1N-14405.8105.41.8
2,300
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
38731411WPU1-1030784.51
2,400
取扱い終了
返品不可
38731427WPU1-1235895.51.5
2,500
取扱い終了
返品不可
38731436WPU1-14409106.52
2,700
取扱い終了
返品不可
38731445WPU2-1635711151.5
2,700
取扱い終了
返品不可
38731454WPU2-1840812171.8
2,800
取扱い終了
返品不可
38731463WPU2-2245915212.5
2,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする