BLB ボールボタン

BLB ボールボタン - イマオコーポレーション

ボールプランジャーとセットでご利用いただけます。

内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法C(Φmm)
寸法B(Φmm)
プランジャー径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38731472BLB10.96(±0.05)1.55(m6)(目安)ネジ径:M4 外径:-
480
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
38731481BLB21.57(±0.05)2.56(m6)(目安)ネジ径:M5 外径:Φ4
480
479
527(税込)
翌日出荷
返品不可
38731497BLB32.48(±0.05)37(m6)(目安)ネジ径:M6 外径:Φ5
480
479
527(税込)
翌日出荷
返品不可
38731506BLB45.59(±0.05)3.58(m6)(目安)ネジ径:M8 外径:Φ6
480
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38731515BLB51114(±0.05)512(m6)(目安)ネジ径:M10 外径:Φ8
580
579
637(税込)
翌日出荷
返品不可
38731524BLB61816(±0.05)614(m6)(目安)ネジ径:M12 外径:Φ10
760
759
835(税込)
翌日出荷
返品不可
38731533BLB72718(±0.05)816(m6)(目安)ネジ径:M16 外径:Φ12
800
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
38731542BLB85322(±0.05)1020(m6)(目安)ネジ径:M20 外径:-
1,170
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
38731551BLB99026(±0.05)1224(m6)(目安)ネジ径:M24 外径:-
1,320
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする