曜日別特売

タイマウント RE

タイマウント RE - 倉敷化工タイマウント RE - 倉敷化工タイマウント RE - 倉敷化工
(1件のレビュー)

移動する機械に最適 : 建設機械等、上下、水平方向に大きな衝撃荷重のかかる機器の防振に適しています。
構造が簡単 : 構造が簡単で取付けが容易です。
良好な防振性能 : すべての方向に優れた防振効果を発揮します。エンジン等の使用では、通常運転時に特に大きな効果を発揮します。
大荷重を支持 : マウントは予備圧縮をかけて取付けますので比較的大きいばね定数が得られ、小形にもかかわらず大きな荷重を支持することが可能です。
良好な耐久性 : マウントは締付けて使用しますので、大きい衝撃荷重がかかる場合でも、十分な耐久寿命があります。

材質(ゴム)天然ゴム形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性適合用途防振内容量1個
注意
こちらは2個1組で使用します。
1個では使用できませんのでご注意下さい。
全10種類を絞り込む
寸法H(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38744255RE-3817.117.113.611.115.691.6
オープン
769
846(税込)
当日出荷
38744264RE-5226.626.621.617.623.6121.6
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
38744273RE-72(35)33.332.325.320.830.3192.3
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
38744282RE-7233.332.325.320.830.3192.3
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
38744291RE-72(60)33.332.325.320.830.3192.3
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
38744307RE-98(35)37.837.327.322.334.8252.3
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
38744316RE-9837.837.327.322.334.8252.3
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
38744325RE-98(60)37.837.327.322.334.8252.3
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
38744334RE-13245.245.235.228.741.2253.2
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
38744343RE-132(60)45.245.235.228.741.2253.2
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38744255
2019-07-26
用途: 汎用エンジンのマウント
ガラスえのぐ

図面しか無く使用方法が解らない これでは2個セットで使用するというのが解らない メーカーホームページで確認して注文したが説明不足
商品そのものは最高でした

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする