曜日別特売

クラタイト KT

クラタイト KT - 倉敷化工クラタイト KT - 倉敷化工

振動衝撃の吸収 : 弾性構造により振動衝撃を吸収し、固体音の発生を低減します。
作業の省力化が図れます。
取付が簡単 : 片側作業で、ドライバーにより簡単に締付けができます。
液体、気体に対して優れたシール効果があります。

形状丸形接続方式片端めねじ材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴム入数(個)100ゴム硬度75RoHS指令(10物質対応)対応適合用途除振/防音内容量1個(100個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法T(mm)
ねじサイズ
質量(g)
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38744386KT-311.52.5M3×0.5(ISO)0.767.2~7.5
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
38744395KT-414.53M4×0.7(ISO)1.629.2~9.5
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
38744404KT-5183.5M5×0.8(ISO)2.510.2~10.5
オープン
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
38744413KT-6214M6×1.0(ISO)4.712.7~13.0
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
38744422KT-8275M8×1.25(ISO)10.116.2~16.5
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする