曜日別特売

ラバースプリング KR

ラバースプリング KR - 倉敷化工ラバースプリング KR - 倉敷化工ラバースプリング KR - 倉敷化工
(1件のレビュー)

優れた防振性能 : ゴムとコイルばねを組合わせた円筒形の複合ばねの構造により柔かいばねが得られ、たわみが大きく取れます。
大きい耐荷重性 : 金属のばねと特殊合成ゴムの複合ばねのため、座屈することなしに高荷重の負荷性能が得られます。
減衰効果が大きい : 高損失係数を持つ特殊合成ゴムの使用により共振振幅の低減効果に優れます。
防音緩衝効果に優れる : 金属ばね単体で使用する場合に見られるサージング現象がなく騒音の発生がありません。又、特殊構造から衝撃吸収性能にも優れます。
耐久性、耐薬品性に優れている : 高度の形状設計技術および配合技術によって完成されたものであるため、使用中の機械的劣化及び酸素オゾン薬品等での化学的劣化にも極めて優れています。
取付けが容易 : ラバースプリング内径面にガイドピンを置き、機械を載せることで取付けができます。もし内径が大きすぎる場合にはスペーサーを使用してください。スペーサーは別途ご用命下さい。スペーサーの着脱はお客様で簡単にできます。

形状丸形接続方式丸穴材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性/耐薬品性/耐荷重性適合用途防振/緩衝/防音内容量1個
全26種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
許容荷重(N)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
ばね定数(N/mm)
許容荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38744657KR54-35100544034350
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
38744666KR65-80100654478940
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
38744675KR70-40120705439570
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
38744684KR70-651457048641130
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
38744693KR85-901208560881300
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38744702KR85-1001208560981420
オープン
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
38744711KR85-12512085601231800
オープン
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
38744727KR90-1001509060981800
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
38744736KR90-12515090601232210
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
38744745KR90-15015090601502600
オープン
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
38744754KR120-6023012094591600
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
38744763KR120-9023012094882400
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38744772KR133-10026013394983000
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38744781KR133-125260133941233800
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38744797KR133-150260133941504600
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38744806KR155-1502701551081504800
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38744815KR155-2002701551082006400
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38744824KR155-250-155H1551551082504500
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38744833KR155-300-155H1551551082904900
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38744842KR155-360-155H1551551083506600
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38744851KR170-45021017010844010800
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38744867KR200-2003352001442007800
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38744876KR200-2403352001442409400
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38744885KR200-28533520014427911200
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38744894KR240-30040024017029014100
オープン
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38744903KR240-40040024017039018800
オープン
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38744711
2018-10-18
用途: 部品として
株式会社エステー工業サービス業

この商品は部品構成として必需品です。設計通りの商品でとても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする