曜日別特売

リングマウント RM

リングマウント RM - 倉敷化工リングマウント RM - 倉敷化工リングマウント RM - 倉敷化工リングマウント RM - 倉敷化工リングマウント RM - 倉敷化工リングマウント RM - 倉敷化工リングマウント RM - 倉敷化工

低い固有振動数が得られます。
広い荷重範囲で固有振動数が一定です。
安定性に優れています。
積層が可能です。
取付けは非常に簡単です。

形状丸形材質(ゴム)天然ゴム材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度50RoHS指令(10物質対応)対応特性安定性適合用途除振内容量1個
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法d1(mm)
寸法l(mm)
タイプ
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38745147RM-60-2H35-30H形:基本形60
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
38745156RM-60-3H51-30H形:基本形60
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月15日
38745165RM-80-2H46-30H形:基本形80
オープン
3,598
3,958(税込)
20日以内出荷
返品不可
38745174RM-80-3H67-30H形:基本形80
オープン
4,398
4,838(税込)
22日以内出荷
返品不可
38745183RM-120-2H66-35H形:基本形120
オープン
5,298
5,828(税込)
22日以内出荷
返品不可
38745192RM-120-3H97-35H形:基本形120
オープン
7,298
8,028(税込)
22日以内出荷
返品不可
38745201RM-160-2H86-55H形:基本形160
オープン
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
38745217RM-160-3H126-55H形:基本形160
オープン
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
38745226RM-230-2H114-55H形:基本形230
オープン
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
38745235RM-230-3H168-55H形:基本形230
オープン
25,980
28,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
38745244RM-60-2HN35-30H形:組合せ形60
オープン
2,998
3,298(税込)
22日以内出荷
返品不可
38745253RM-60-3HN51-30H形:組合せ形60
オープン
3,698
4,068(税込)
22日以内出荷
返品不可
38745262RM-80-2HN46-30H形:組合せ形80
オープン
3,198
3,518(税込)
22日以内出荷
返品不可
38745271RM-80-3HN67-30H形:組合せ形80
オープン
4,498
4,948(税込)
22日以内出荷
返品不可
38745287RM-120-2HN66-35H形:組合せ形120
オープン
5,398
5,938(税込)
22日以内出荷
返品不可
38745296RM-120-3HN97-35H形:組合せ形120
オープン
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
38745305RM-160-2HN86-55H形:組合せ形160
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
38745314RM-160-3HN126-55H形:組合せ形160
オープン
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
38745323RM-230-2HN114-55H形:組合せ形230
オープン
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
38745332RM-230-3HN168-55H形:組合せ形230
オープン
25,980
28,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
38745341RM-60-2B35-30B形:基本形60
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
38745357RM-60-3B51-30B形:基本形60
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
38745366RM-80-2B46-30B形:基本形80
オープン
3,398
3,738(税込)
22日以内出荷
返品不可
38745375RM-80-3B67-30B形:基本形80
オープン
4,498
4,948(税込)
22日以内出荷
返品不可
38745384RM-120-2B66-35B形:基本形120
オープン
5,598
6,158(税込)
22日以内出荷
返品不可
38745393RM-120-3B97-35B形:基本形120
オープン
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
38745402RM-160-2B86-55B形:基本形160
オープン
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
38745411RM-160-3B126-55B形:基本形160
オープン
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
38745427RM-230-2B114-55B形:基本形230
オープン
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
38745436RM-230-3B168-55B形:基本形230
オープン
28,980
31,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
38745445RM-60-2HB35-30B形:組合せ形60
オープン
2,798
3,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
38745454RM-60-3HB51-30B形:組合せ形60
オープン
3,698
4,068(税込)
22日以内出荷
返品不可
38745463RM-80-2HB46-30B形:組合せ形80
オープン
3,198
3,518(税込)
22日以内出荷
返品不可
38745472RM-120-2HB661335B形:組合せ形120
オープン
5,398
5,938(税込)
22日以内出荷
返品不可
38745481RM-120-3HB97-35B形:組合せ形120
オープン
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
38745497RM-160-2HB861555B形:組合せ形160
オープン
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
38745506RM-160-3HB126-55B形:組合せ形160
オープン
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
38745515RM-230-2HB114-55B形:組合せ形230
オープン
20,980
23,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
38745524RM-230-3HB168-55B形:組合せ形230
オープン
25,980
28,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
38745533RM-60-2N351930N形:基本形60
オープン
2,698
2,968(税込)
14日以内出荷
返品不可
38745542RM-60-3N51-30N形:基本形60
オープン
3,998
4,398(税込)
22日以内出荷
返品不可
38745551RM-80-2N461130N形:基本形80
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38745567RM-80-3N67-30N形:基本形80
オープン
4,498
4,948(税込)
22日以内出荷
返品不可
38745576RM-120-2N661335N形:基本形120
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
38745585RM-120-3N97-35N形:基本形120
オープン
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
38745594RM-160-2N861555N形:基本形160
オープン
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
38745603RM-160-3N126-55N形:基本形160
オープン
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
38745612RM-230-2N114-55N形:基本形230
オープン
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
38745621RM-230-3N168-55N形:基本形230
オープン
25,980
28,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
38745637RM-60-2BN351930N形:組合せ形60
オープン
2,698
2,968(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする