曜日別特売

吊形防振ゴム RF

吊形防振ゴム RF - 倉敷化工吊形防振ゴム RF - 倉敷化工吊形防振ゴム RF - 倉敷化工吊形防振ゴム RF - 倉敷化工吊形防振ゴム RF - 倉敷化工吊形防振ゴム RF - 倉敷化工
(4件のレビュー)

配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムRF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。
取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。RF形は防振ゴムとハンガーが一体になっていますので取付け作業が大幅に改善されます。
良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。また防振ゴムをダブルに使用することによって更に低い固有振動数が得られ10Hz以上の振動を防振できます。

用途冷暖房機器、パッケージ形エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機、パイプ、ダクトその他の装置の懸垂支持内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法t1(mm)
全長L(mm)
高さH(mm)
適合ボルト(メートルねじ)
形状
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38745813RF-100HS-100130201004.54514020224.5-45-吊形
オープン6,698
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
38745822RF-120S-1201502212064816022226-48-吊形
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38745901RF-100HD-100130-1004.54519020224.5-45-吊形
オープン10,980
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38745917RF-120D-120150-12064822022226-48-吊形
オープン22,980
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02041995RF-22D-2232-2222497101019724M8吊形
オープン759
759
835(税込)
当日出荷
02042013RF-30D-3044-302.3209012141.69020M10吊形
オープン839
839
923(税込)
当日出荷
02042031RF-40D-4055-402.6241081414210824M12吊形
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
02042056RF-50D-5066-503.22210714163.210722M12吊形
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
02042074RF-60D-6076-603.22711714163.211727M12吊形
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
02042092RF-80D-80100-803.23916516184.516539M12吊形
オープン4,798
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02041977RF-100D-100130-1004.54317020224.517043M16吊形
オープン7,798
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02041986RF-100S-100130201004.54314020224.514043M16吊形
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
02042004RF-22S-2232112222470101017024M8吊形
オープン519
519
571(税込)
当日出荷
02042022RF-30S-304411302.3206512141.66520M10吊形
オープン669
669
736(税込)
当日出荷
02042047RF-40S-405515402.32475141427524M12吊形
オープン889
889
978(税込)
当日出荷
02042065RF-50S-506615503.2228014163.28022M12吊形
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
02042083RF-60S-607615603.2278514163.28527M12吊形
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
02042101RF-80S-8010018803.23912016184.512039M12吊形
オープン3,598
3,598
3,958(税込)
当日出荷
22231116RF-30HD--------------吊形
オープン929
929
1,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
22231125RF-30HS--------------吊形
オープン659
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
22231134RF-40HD--------------吊形
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
22231143RF-40HS--------------吊形
オープン839
839
923(税込)
5日以内出荷
返品不可
22231152RF-50HD--------------吊形
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
22231168RF-50HS--------------吊形
オープン1,098
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
09967688RF-100D【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)100130-1004.54317020224.517043M16吊形
オープン6,998
5,490
アウトレット
6,039(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
38745743RF-22S-223211222247010101-22M8吊形
500
取扱い終了
返品不可
代替品有
38745752RF-30S-304411302.3206512141.6-20M10吊形
620
取扱い終了
返品不可
代替品有
38745761RF-40S-405515402.3247514142-24M12吊形
890
取扱い終了
返品不可
代替品有
38745777RF-50S-506615503.2228014163.2-22M12吊形
1,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
38745786RF-60S-607615603.2278514163.2-27M12吊形
1,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
38745795RF-80S-8010018803.23912016184.5-39M12吊形
4,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
38745804RF-100S-100130201004.54314020224.5-43M16吊形
7,030
取扱い終了
返品不可
代替品有
38745831RF-22D-2232-222249710101-24M8吊形
750
取扱い終了
返品不可
代替品有
38745847RF-30D-3044-302.3209012141.6-20M10吊形
870
取扱い終了
返品不可
代替品有
38745856RF-40D-4055-402.62410814142-24M12吊形
1,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
38745865RF-50D-5066-503.22210714163.2-22M12吊形
2,030
取扱い終了
返品不可
代替品有
38745874RF-60D-6076-603.22711714163.2-27M12吊形
2,680
取扱い終了
返品不可
代替品有
38745883RF-80D-80100-803.23916516184.5-39M12吊形
5,580
取扱い終了
返品不可
代替品有
38745892RF-100D-100130-1004.54317020224.5-43M16吊形
9,680
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38745743RF-22S02042004RF-22SRF-22S 吊形防振ゴム RF 倉敷化工 02042004吊形防振ゴム RF倉敷化工1個
519
税込571
注文コードが変更になりました。
38745752RF-30S02042022RF-30SRF-30S 吊形防振ゴム RF 倉敷化工 02042022吊形防振ゴム RF倉敷化工1個
669
税込736
注文コードが変更になりました。
38745761RF-40S02042047RF-40SRF-40S 吊形防振ゴム RF 倉敷化工 02042047吊形防振ゴム RF倉敷化工1個
889
税込978
注文コードが変更になりました。
38745777RF-50S02042065RF-50SRF-50S 吊形防振ゴム RF 倉敷化工 02042065吊形防振ゴム RF倉敷化工1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました。
38745786RF-60S02042083RF-60SRF-60S 吊形防振ゴム RF 倉敷化工 02042083吊形防振ゴム RF倉敷化工1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました。
38745795RF-80S02042101RF-80SRF-80S 吊形防振ゴム RF 倉敷化工 02042101吊形防振ゴム RF倉敷化工1個
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました。
38745804RF-100S02041986RF-100SRF-100S 吊形防振ゴム RF 倉敷化工 02041986吊形防振ゴム RF倉敷化工1個
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました。
38745831RF-22D02041995RF-22DRF-22D 吊形防振ゴム RF 倉敷化工 02041995吊形防振ゴム RF倉敷化工1個
759
税込835
注文コードが変更になりました。
38745847RF-30D02042013RF-30DRF-30D 吊形防振ゴム RF 倉敷化工 02042013吊形防振ゴム RF倉敷化工1個
839
税込923
注文コードが変更になりました。
38745856RF-40D02042031RF-40DRF-40D 吊形防振ゴム RF 倉敷化工 02042031吊形防振ゴム RF倉敷化工1個
1,298
欠品中
税込1,428
注文コードが変更になりました。
38745865RF-50D02042056RF-50DRF-50D 吊形防振ゴム RF 倉敷化工 02042056吊形防振ゴム RF倉敷化工1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました。
38745874RF-60D02042074RF-60DRF-60D 吊形防振ゴム RF 倉敷化工 02042074吊形防振ゴム RF倉敷化工1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました。
38745883RF-80D02042092RF-80DRF-80D 吊形防振ゴム RF 倉敷化工 02042092吊形防振ゴム RF倉敷化工1個
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました。
38745892RF-100D02041977RF-100DRF-100D 吊形防振ゴム RF 倉敷化工 02041977吊形防振ゴム RF倉敷化工1個
7,798
税込8,578
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-19
用途: 送風ダクトの吊ボルトに取付
建設業・工事業

送風ダクトの振動を吊元に遮断でき、騒音等が半減した

対象商品 : 02042022
2019-03-24
用途: エアコン室内機の吊り下げに
卸売・小売業

各種サイズがありコンパクトで高さのないときにgoodです!

対象商品 : 02042004
2017-06-03
用途: 空調機取替
建設業・工事業

従来の仕様に比べメッキ仕上げなので長持ちしそうです

対象商品 : 02042022
2014-01-27
用途: 中間ファンの取り付けに使いました。

しっかりして問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする