曜日別特売

ハイマウント M・MYシリーズ

ハイマウント M・MYシリーズ - 倉敷化工ハイマウント M・MYシリーズ - 倉敷化工ハイマウント M・MYシリーズ - 倉敷化工ハイマウント M・MYシリーズ - 倉敷化工ハイマウント M・MYシリーズ - 倉敷化工ハイマウント M・MYシリーズ - 倉敷化工

優れた防振性能。
レイアウトの変更自由。
用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。
床を汚しにくい特殊ゴムを使用。
レベル調整が可能。特にハンドルタイプは調節が簡単。
床の勾配に合わせて設置が可能。(±3度)
Mシリーズは、油、オゾンに強い耐久性に優れた特殊ゴムを使用。
MYシリーズは、ハイダンピングラバーの採用で大幅な減衰効果。

形状丸形接続方式片端おねじ材質(ボルト)SS400特性耐久性/耐油性適合用途防振/除振/防音内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法TH(mm)
高さTH(mm)
ボルト径d
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38747177MY-10B1003990118--
オープン
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
38747186MY-14B14047120157--
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
38747195MY-19B19056120164--
オープン
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
38747204MY-10H10035120137--
オープン
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
38747213MY-14H14042120141--
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
38747222MY-19H19054120148--
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
06345157M-10A1003990121117M12
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
06345166M-14A14047120157155M16
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
06345175M-19A19056120164163M20
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
06345184M-10B1003990118117M12
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
06345193M-14B14047120157155M16
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
06345202M-19B19056120164163M20
オープン
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
06345211M-10H1003590137107M12
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
06345227M-14H14042120141144M16
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
06345236M-19H19054120148150M20
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
22230705M-10A-200L10039200231--
オープン
4,398
4,838(税込)
22日以内出荷
返品不可
22230714M-10B-200L10039200228--
オープン
4,398
4,838(税込)
22日以内出荷
返品不可
22230723M-10H-200L10035200217--
オープン
4,398
4,838(税込)
22日以内出荷
返品不可
22230732M-14A-200L14047200237--
オープン
6,698
7,368(税込)
22日以内出荷
返品不可
22230748M-14B-200L14047200237--
オープン
6,698
7,368(税込)
22日以内出荷
返品不可
22230757M-14H-200L14042200221--
オープン
6,698
7,368(税込)
22日以内出荷
返品不可
22230766M-19A-200L19056200244--
オープン
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
22230775M-19B-200L19056200244--
オープン
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
22230784M-19H-200L19054200228--
オープン
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
22230793MY-10B-200L10039200228--
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
22230802MY-10H-200L10035200217--
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
22230818MY-14B-200L14047200237--
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
22230827MY-14H-200L14042200221--
オープン
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
22230836MY-19B-200L19056200244--
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
22230845MY-19H-200L19054200228--
オープン
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
38747082M-10A1003990121--
4,380
取扱い終了
返品不可
代替品有
38747091M-14A14047120157--
6,930
取扱い終了
返品不可
代替品有
38747107M-19A19056120164--
12,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
38747116M-10B1003990118--
4,380
取扱い終了
返品不可
代替品有
38747125M-14B14047120157--
6,930
取扱い終了
返品不可
代替品有
38747134M-19B19056120164--
12,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
38747143M-10H10035120137--
4,380
取扱い終了
返品不可
代替品有
38747152M-14H14042120141--
6,930
取扱い終了
返品不可
代替品有
38747161M-19H19054120148--
12,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38747082M-10A06345157M-10AM-10A ハイマウント M・MYシリーズ 倉敷化工 06345157ハイマウント M・MYシリーズ倉敷化工1個
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました。
38747091M-14A06345166M-14AM-14A ハイマウント M・MYシリーズ 倉敷化工 06345166ハイマウント M・MYシリーズ倉敷化工1個
6,598
税込7,258
注文コードが変更になりました。
38747107M-19A06345175M-19AM-19A ハイマウント M・MYシリーズ 倉敷化工 06345175ハイマウント M・MYシリーズ倉敷化工1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました。
38747116M-10B06345184M-10BM-10B ハイマウント M・MYシリーズ 倉敷化工 06345184ハイマウント M・MYシリーズ倉敷化工1個
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました。
38747125M-14B06345193M-14BM-14B ハイマウント M・MYシリーズ 倉敷化工 06345193ハイマウント M・MYシリーズ倉敷化工1個
6,598
税込7,258
注文コードが変更になりました。
38747134M-19B06345202M-19BM-19B ハイマウント M・MYシリーズ 倉敷化工 06345202ハイマウント M・MYシリーズ倉敷化工1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました。
38747143M-10H06345211M-10HM-10H ハイマウント M・MYシリーズ 倉敷化工 06345211ハイマウント M・MYシリーズ倉敷化工1個
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました。
38747152M-14H06345227M-14HM-14H ハイマウント M・MYシリーズ 倉敷化工 06345227ハイマウント M・MYシリーズ倉敷化工1個
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました。
38747161M-19H06345236M-19HM-19H ハイマウント M・MYシリーズ 倉敷化工 06345236ハイマウント M・MYシリーズ倉敷化工1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする