曜日別特売

スプリングハイマウント

スプリングハイマウント - 倉敷化工

皿ばね固有の性質を利用して特殊配置した構造であるため、コンパクト設計にもかかわらず衝撃振動の防振は抜群です。
機械の取付けは直接支持形でかつ特別の基礎工事を必要としないため、防振コストは大幅に低減します。

寸法dM20形状丸形材質(本体)スチールボルト長さ(mm)120接続ねじM20寸法D1(Φmm)150寸法D2(Φmm)112接続方式片端おねじ材質(防振ゴム)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
最大荷重(N)
最小荷重(N)
取付可能ベッド厚(mm)
寸法TH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38747317KSD-04655900290059180
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38747326KSD-08659800590059180
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38747335KSD-126614700980064180
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38747344KSD-2073235001470064190
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38747353KSD-3078333002350067195
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする