曜日別特売

ハイウェッジ HWシリーズ(スタンダードタイプ)

ハイウェッジ HWシリーズ(スタンダードタイプ) - 倉敷化工ハイウェッジ HWシリーズ(スタンダードタイプ) - 倉敷化工ハイウェッジ HWシリーズ(スタンダードタイプ) - 倉敷化工ハイウェッジ HWシリーズ(スタンダードタイプ) - 倉敷化工

水平を保つ「レべリング機能」と振動を防ぐ「減衰機能」がプラス。
クリーンルームにも対応した精密機器用レべリング。
ウェッジ機構により、高精度なレベリングと据え付けが可能。
高強度HDR(ハイダンピングラバー)が振動を抑えます。
大型機械から中型機械まで対応できる標準タイプ。

タイプスタンダード高さ調整範囲(mm)±6許容傾斜角度(°)-RoHS指令(10物質対応)対応レベル精度(mm/回転)0.3内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
外形寸法(mm)
最大支持荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38747624HW-P13176.860130×17034
オープン
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38747633HW-P17179.260170×17045
オープン
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38747642HW-C13176.755130×17080
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38747651HW-C17179.155170×170100
オープン
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする