曜日別特売

ハイウェッジ HWMシリーズ(スタビライザータイプ)

ハイウェッジ HWMシリーズ(スタビライザータイプ) - 倉敷化工ハイウェッジ HWMシリーズ(スタビライザータイプ) - 倉敷化工ハイウェッジ HWMシリーズ(スタビライザータイプ) - 倉敷化工ハイウェッジ HWMシリーズ(スタビライザータイプ) - 倉敷化工ハイウェッジ HWMシリーズ(スタビライザータイプ) - 倉敷化工ハイウェッジ HWMシリーズ(スタビライザータイプ) - 倉敷化工

水平を保つ「レべリング機能」と振動を防ぐ「減衰機能」がプラス。
クリーンルームにも対応した精密機器用レべリング。
ウェッジ機構により、高精度なレベリングと据え付けが可能。
高強度HDR(ハイダンピングラバー)が振動を抑えます。
剛性、レべリング精度を向上させた、小型機械から中型機械まで対応できるタイプ。

タイプスタビライザー高さ調整範囲(mm)±6許容傾斜角度(°)±3°RoHS指令(10物質対応)対応レベル精度(mm/回転)0.24内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
外形寸法(mm)
最大支持荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38747746HWM-SP11113.761110×11516
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38747755HWM-SP13146.167130×14025
オープン
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38747764HWM-SC11113.656110×11550
オープン
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38747773HWM-SC1314662130×14070
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする