三好キカイ(旧:三好パイジョン)
CS204
他の部品と自由に組み合せ
仕様
-
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
サイズ
寸法l(mm)
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38769823
CS204
14
Φ15×33
14
片方ボス
オープン
¥
1,260
¥1,386
(税込)
翌日出荷
返品不可
38769832
CS204M
25
Φ15×44
-
-
¥1,250
¥
1,190
¥1,309
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください