三好キカイ(旧:三好パイジョン)
GF204・GF204M
他の部品と自由に組合せ
仕様
-
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
サイズ
寸法l(mm)
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38770207
GF204
23
Φ22×46
23
片方ボス
オープン
¥
2,007
¥
2,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
38770216
GF204M
30
Φ22×53
-
-
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください