曜日別特売

SQ-290

SQ-290 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

□B部を分離
フレームに後付け(カクカク)

内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法A(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法P(mm)
寸法F(mm)
締付ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38771004SQ10-290101025151311[1]2-M4 [2]M5
3,960
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
38771013SQ12-290121228161512[1]2-M4 [2]M5
4,070
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
38771022SQ13-290131328161512[1]2-M4 [2]M5
4,290
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
38771031SQ15-290151531192014[1]2-M4 [2]M5
4,840
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
38771047SQ16-290161631192014[1]2-M4 [2]M5
4,840
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
38771056SQ19-290191940232417[1]2-M5 [2]M6
5,500
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
38771065SQ20-290202040232417[1]2-M5 [2]M6
5,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
38771074SQ25-290252545253020[1]2-M5 [2]M6
8,030
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする