三好キカイ(旧:三好パイジョン)
SH-290
□B部を分離
フレームに後付け(カクマル)
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法d(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法P(mm)
寸法F(mm)
締付ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38771607
SH1009-290
10
9
25
15
13
11
[1]2-M4 [2]M5
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38771616
SH10-290
10
10
25
15
13
11
[1]2-M4 [2]M5
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38771625
SH1210-290
12
10
28
16
15
12
[1]2-M4 [2]M5
¥
3,960
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38771634
SH12-290
12
12
28
16
15
12
[1]2-M4 [2]M5
¥
3,960
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38771643
SH1310-290
13
10
28
16
15
12
[1]2-M4 [2]M5
¥
4,180
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38771652
SH1312-290
13
12
28
16
15
12
[1]2-M4 [2]M5
¥
4,180
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38771661
SH13-290
13
13
28
16
15
12
[1]2-M4 [2]M5
¥
4,180
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38771677
SH1513-290
15
13
31
19
20
14
[1]2-M4 [2]M5
¥
4,730
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38771686
SH15-290
15
15
31
19
20
14
[1]2-M4 [2]M5
¥
4,730
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38771695
SH1615-290
16
15
31
19
20
14
[1]2-M4 [2]M5
¥
4,730
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38771704
SH16-290
16
16
31
19
20
14
[1]2-M4 [2]M5
¥
4,730
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38771713
SH1915-290
19
15
40
23
24
17
[1]2-M5 [2]M6
¥
5,390
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38771722
SH1916-290
19
16
40
23
24
17
[1]2-M5 [2]M6
¥
5,390
¥
5,388
¥
5,927
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38771731
SH19-290
19
19.1
40
23
24
17
[1]2-M5 [2]M6
¥
5,390
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38771747
SH2019-290
20
19.1
40
23
24
17
[1]2-M5 [2]M6
¥
5,390
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38771756
SH20-290
20
20
40
23
24
17
[1]2-M5 [2]M6
¥
5,390
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38771765
SH2519-290
25
19.1
45
22
30
20
[1]2-M5 [2]M6
¥
7,700
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38771774
SH2520-290
25
20
45
22
30
20
[1]2-M5 [2]M6
¥
7,700
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38771783
SH25-290
25
25.1
45
25
30
20
[1]2-M5 [2]M6
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください