SH-209

SH-209 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

角軸で固定、同芯上丸軸の回転性を活かし機能器具の取付け

内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法A(mm)
寸法d(Φmm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法F(mm)
締付ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38772011SH06-209136610.5622M3
2,420
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
38772027SH08-209158813.5827.5M4
2,420
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
38772036SH09-209199914.5929.5M4
2,530
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
38772045SH10-20919101014.51132.5M4
2,530
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
38772054SH12-20922121215.51336.5M4
2,860
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
38772063SH13-20922131315.51336.5M4
3,190
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
38772072SH15-209251515191643M5
3,410
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
38772081SH16-209251616191744M5
3,410
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
38772097SH19-209291919.121.51746.5M5
3,960
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38772106SH20-20929202021.51746.5M5
3,960
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38772115SH25-209412525.1252257M6
4,840
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする