USQ-601

USQ-601 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

支柱の端部固定

材質SUS304内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法P(Φmm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38774836USQ10-6011014.5242030281474.538
7,150
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
38774845USQ12-6011216262030281674.538
9,020
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
38774854USQ13-6011316262030281674.538
9,130
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
38774863USQ16-6011619322638362095.548
13,310
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
38774872USQ19-60119213630424020105.552
16,170
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38774881USQ20-60120213630424020105.552
16,170
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする