三好キカイ(旧:三好パイジョン)
USH-200
角軸の固定
丸軸の回転
材質
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法d(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法P(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
締付ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38774897
USH1009-200
10
Φ9
Φ19
13
14.5
14.5
M4
¥
5,060
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38774906
USH10-200
10
Φ10
Φ19
13
14.5
14.5
M4
¥
5,060
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38774915
USH1210-200
12
Φ10
Φ22
15
15.5
15.5
M4
¥
6,710
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38774924
USH12-200
12
Φ12
Φ22
15
15.5
15.5
M4
¥
6,710
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38774933
USH1310-200
13
Φ10
Φ22
15
15.5
15.5
M4
¥
6,710
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38774942
USH1312-200
13
Φ12
Φ22
15
15.5
15.5
M4
¥
6,710
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38774951
USH13-200
13
Φ13
Φ22
15
15.5
15.5
M4
¥
6,710
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38774967
USH16-200
16
Φ16
Φ25
20
19
19
M5
¥
9,020
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38774976
USH1916-200
19
Φ16
Φ29
24
21.5
21.5
M5
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38774985
USH19-200
19
Φ19.1
Φ29
24
21.5
21.5
M5
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38774994
USH2019-200
20
Φ19.1
Φ29
24
21.5
21.5
M5
¥
9,680
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38775003
USH20-200
20
Φ20
Φ29
24
21.5
21.5
M5
¥
9,680
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください